HAMILTON Kettős kerék görgők

Extra nagy teherbírású görgők, amelyek hegesztő- és mobil vágóberendezésekre szerelhetők acélgyárak, építkezések és összeszerelő üzemek számára. Egytengelyes dupla kerekek a súrlódás minimalizálása és a sima működés érdekében. Merev és forgatható görgős változatban kapható

Szűrő

HAMILTON -

Két kerék merev görgő

StílusModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr (ÁFA nélkül)
AR-MDD-104SYT10,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,388.87
BR-MDD-124SYT12,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,792.56
CR-HS2-4R600 font300-999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€329.57
DR-HS2-6R820 font300-999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€338.86
DR-HS2-8R1000 font1000-2999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€305.02
ER-HS2-4SPB1200 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€478.57
FR-HS2-4DB1500 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€441.09
GR-HS2-6SPB1920 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€513.89
HR-HS2-6DB2000 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€405.04
IR-HS2-8SPB2000 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€595.40
JR-MDD-83DT5000 font3000-5999 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,391.66
KR-MDD-13DT6000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,310.09
LR-MDD-83SYT7000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,742.49
KR-MDD-124DT9600 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,093.01
HAMILTON -

Két kerék forgatható görgő

StílusModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr (ÁFA nélkül)
AS-MDD-104SYT10,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,832.48
BS-MDD-124SYT12,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€3,085.30
CS-HS2-4R600 font300-999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€434.62
DS-HS2-6R820 font300-999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€540.92
ES-HS2-8R1000 font1000-2999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€474.67
FS-HS2-4SPB1200 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€632.03
GS-HS2-4DB1500 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€589.10
HS-HS2-8SPB2000 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€825.13
IS-HS2-6DB2000 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€635.11
JS-MDD-83DT5000 font3000-5999 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,830.43
KS-MDD-13DT6000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,912.36
LS-MDD-83SYT7000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€2,145.29
KS-MDD-124DT9600 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,611.05
HAMILTON -

Kétkerekű forgatható görgő 4 pozíciós Drctnl Lok-tal

StílusModellGörgős terhelés besorolási tartományAlapvető anyagTerhelési értékTeljes magasságKerék színeKerékátmérőKerék szélességeÁr (ÁFA nélkül)
AS-MDD-83DT-4SL3000-5999 fontÖntöttvas5000 font11 "Zöld8"3"€1,627.13
BS-MDD-124SYT-4SLNagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acél12,000 font15.5 "Kék12 "4"€2,590.22
CS-MDD-83SYT-4SLNagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acél7000 font11 "Kék8"3"€1,963.19
DS-MDD-104SYT-4SLNagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acél10,000 font13 "Kék10 "4"€2,469.95
ES-MDD-13DT-4SLNagyobb, mint 6000 fontÖntöttvas6000 font13 "Zöld10 "3"€1,581.79
HAMILTON -

Ikerkerekes görgők

StílusModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
AS-HS-4SWF300-999 font800 font5.625 "4"€424.32
BS-HS-8SWF1000-2999 font2000 font9.75 "8"€502.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?