HAMILTON Két kerék merev görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Merev , Görgő kerék alakja: Standard , Keret anyaga: Acél , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítési típus: Lemez
StílusModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr (ÁFA nélkül)
A
R-MDD-104SYT
10,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,388.87
B
R-MDD-124SYT
12,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,792.56
C
R-HS2-4R
600 font300-999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€329.57
D
R-HS2-6R
820 font300-999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€338.86
D
R-HS2-8R
1000 font1000-2999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€305.02
E
R-HS2-4SPB
1200 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€478.57
F
R-HS2-4DB
1500 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€441.09
G
R-HS2-6SPB
1920 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€513.89
H
R-HS2-6DB
2000 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€405.04
I
R-HS2-8SPB
2000 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€595.40
J
R-MDD-83DT
5000 font3000-5999 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,391.66
K
R-MDD-13DT
6000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,310.09
L
R-MDD-83SYT
7000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,742.49
K
R-MDD-124DT
9600 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,093.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?