A B Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Ezüst , Alapanyag: Alumínium , Durométer: 80 A part , Keretkikészítés: Piros zománc , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 2-7/16" x 4-15/16" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Rögzítési típus: Lemez , Nem jelölés: Igen , Külső csavarfuratok távolsága: 3-3/8" x 5-1/4" , Tányér mérete: 4-1/2 x 6-1/2" , Versenypálya: Egyetlen labda , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Kerékcsapágyak: Labda , Kerékszín: Piros , Kerék anyaga: poliuretán , Kerék szélesség: 2"