HAMILTON S-MDD-83DT kétkerekű forgógörgő 5000 Lb 8 hüvelykes tisztaság | AB3VGU 1VHK3

HAMILTON S-MDD-83DT kétkerekű forgatható görgő 5000 Lb 8 hüvelykes tisztaság

Raktáron
Tétel: AB3VGU Típus: S-MDD-83DTKereszthivatkozás: 1VHK3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,831.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság7 x 7 "
Terhelési érték5000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésIgen
A csavarlyukak távolságán kívül7 x 7 "
Teljes magasság11 "
Lemezméret8-1/2 x 8-1/2"
Lemezvastagság0.625 "
lemez típusaD
VersenypályaEdzett Precision Roller
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeZöld
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.1375
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
HAMILTON S-MDD-83SYT kétkerekű forgógörgő 7000 Lb 8 hüvelykes tisztaság | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€2,138.60
HAMILTON S-MDD-13DT kétkerekű forgógörgő 6000 Lb 10 hüvelykes tisztaság | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,885.57
HAMILTON S-MDD-104SYT kétkerekű forgógörgő 10000 Lb 10 hüvelykes húgycső | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,835.01
HAMILTON S-MDD-124DT kétkerekű forgógörgő 9600 Lb 12 hüvelykes tisztaság | AB3VHC 1VHL2 S-MDD-124DT9600 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,602.70
HAMILTON S-MDD-124SYT kétkerekű forgatható görgő 12000 Lb 12 hüvelykes húgycső | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€3,178.92
HAMILTON S-HS2-4DB kétkerekű forgógörgő 1500 Lb 4 hüvelykes tisztaság | AB3VHX 1VHP8 S-HS2-4DB1500 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€611.22
HAMILTON S-HS2-4SPB kétkerekű forgógörgő 1200 Lb 4 hüvelykes tisztaság | AB3VHZ 1VHR1 S-HS2-4SPB1200 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€653.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-MDD-83DT kétkerekű forgatható görgő 5000 Lb 8 hüvelykes tisztaság
€1,831.03 /Mértékegység