HAMILTON S-HS-8SWF kettős kerék görgők 8 átmérőjű 2000 Lb. | AG6WKU 49H481

HAMILTON S-HS-8SWF Kettős kerék görgők 8 In átmérő 2000 Lb.

Raktáron
Tétel: AG6WKU Modell: S-HS-8SWFKereszthivatkozás: 49H481

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€530.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert80 A part
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16" x 4-15/16"
Terhelési érték2000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8" x 5-1/4"
Teljes magasság9.75 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
VersenypályaEgyetlen labda
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakLabda
Kerék színePiros
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8716903000

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőÁr
HAMILTON S-HS-4SWF kettős kerék görgő 4 hüvelyk átmérő 800 Lb. | AG6WKT 49H479 S-HS-4SWF300-999 font800 font5.625 "4"€424.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-HS-8SWF Kettős kerék görgők 8 In átmérő 2000 Lb.
€530.05 /Mértékegység