HAMILTON S-MDD-83DT-4SL kétkerekű forgógörgő 5000 Lb 8 uretán | AB3VGN 1VHJ6

HAMILTON S-MDD-83DT-4SL kétkerekű forgógörgő 5000 Lb 8" uretán

Raktáron
Cikkszám: AB3VGN Típus: S-MDD-83DT-4SLKereszthivatkozás: 1VHJ6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,769.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétkerekű forgatható görgő 4 pozíciós Drctnl Lok-tal
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő 4-helyzetű irányzárral
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság7 x 7 "
Terhelési érték5000 font
Zárás típusa4-pozíciós irányzár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül7 x 7 "
Teljes magasság11 "
Lemezméret8-1/2 x 8-1/2"
Lemezvastagság0.625 "
lemez típusaD
VersenypályaEdzett Precision Roller
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeZöld
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományAlapvető anyagTerhelési értékTeljes magasságKerék színeKerékátmérőKerék szélességeÁr
HAMILTON S-MDD-83SYT-4SL kétkerekű forgógörgő 7000 Lb 8" uretán | AB3VGP 1VHJ7 S-MDD-83SYT-4SLNagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acél7000 font11 "Kék8"3"€2,060.56
HAMILTON S-MDD-13DT-4SL kétkerekű forgógörgő 6000 Lb 10" urethne | AB3VGQ 1VHJ8 S-MDD-13DT-4SLNagyobb, mint 6000 fontÖntöttvas6000 font13 "Zöld10 "3"€1,720.64
HAMILTON S-MDD-104SYT-4SL kétkerekű forgógörgő 10000 Lb 10" húgycső | AB3VGR 1VHJ9 S-MDD-104SYT-4SLNagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acél10,000 font13 "Kék10 "4"€2,592.46
HAMILTON S-MDD-124SYT-4SL kétkerekű forgógörgő 12000 Lb 12" húgycső | AB3VGT 1VHK2 S-MDD-124SYT-4SLNagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acél12,000 font15.5 "Kék12 "4"€2,718.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-MDD-83DT-4SL kétkerekű forgógörgő 5000 Lb 8" uretán
€1,769.96 /Mértékegység