HAMILTON R-HS2-6SPB kettős kerék merev görgő 1920 Lb 6 hüvelyk tiszta | AB3VJG 1VHR8

HAMILTON R-HS2-6SPB kettős kerék merev görgő 1920 Lb 6 hüvelykes tisztaság

Raktáron
Tétel: AB3VJG Modell: R-HS2-6SPBKereszthivatkozás: 1VHR8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€511.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék merev görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert80 A part
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték1920 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság7.75 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
Pótkerék4DB70
Temp. Hatótávolság-50 foktól 175 fokig F
KerékcsapágyakLezárt Precision Ball
Kerék színeKék
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.875
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
HAMILTON R-MDD-83DT kettős kerék merev görgő 5000 Lb 8 hüvelyk Pureth | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 font3000-5999 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,460.68
HAMILTON R-MDD-83SYT kétkerekű merev görgő 7000 Lb 8 hüvelykes pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,711.63
HAMILTON R-MDD-13DT kettős kerék merev görgő 6000 Lb 10 hüvelyk Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,374.48
HAMILTON R-MDD-104SYT kettős kerék merev görgő 10000 Lb 10 hüvelyk pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,327.25
HAMILTON R-MDD-124DT kettős kerék merev görgő 9600 Lb 12 hüvelykes pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,145.02
HAMILTON R-MDD-124SYT kétkerekű merev görgő 12000 Lb 12 hüvelykes pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,869.33
HAMILTON R-HS2-4DB kétkerekű merev görgő 1500 lb 4 hüvelykes tisztaság | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€454.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-HS2-6SPB kettős kerék merev görgő 1920 Lb 6 hüvelykes tisztaság
€511.70 /Mértékegység