HAMILTON S-HS2-4R kétkerekű forgógörgő 600 Lb 4 hüvelykes gumi | AB3VJB 1VHR3

HAMILTON S-HS2-4R kétkerekű forgatható görgő 600 Lb 4 hüvelykes gumi

Raktáron
Tétel: AB3VJB Modell: S-HS2-4RKereszthivatkozás: 1VHR3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€443.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínPiros
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert70 A part
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték600 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság5.625 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság0.313 "
lemez típusaA
VersenypályaPrecíziós golyó
Temp. Hatótávolság-70 foktól 160 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
HAMILTON S-MDD-83DT kétkerekű forgógörgő 5000 Lb 8 hüvelykes tisztaság | AB3VGU 1VHK3 S-MDD-83DT5000 font3000-5999 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,831.03
HAMILTON S-MDD-83SYT kétkerekű forgógörgő 7000 Lb 8 hüvelykes tisztaság | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€2,138.60
HAMILTON S-MDD-13DT kétkerekű forgógörgő 6000 Lb 10 hüvelykes tisztaság | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,885.57
HAMILTON S-MDD-104SYT kétkerekű forgógörgő 10000 Lb 10 hüvelykes húgycső | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,835.01
HAMILTON S-MDD-124DT kétkerekű forgógörgő 9600 Lb 12 hüvelykes tisztaság | AB3VHC 1VHL2 S-MDD-124DT9600 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,602.70
HAMILTON S-MDD-124SYT kétkerekű forgatható görgő 12000 Lb 12 hüvelykes húgycső | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€3,178.92
HAMILTON S-HS2-4DB kétkerekű forgógörgő 1500 Lb 4 hüvelykes tisztaság | AB3VHX 1VHP8 S-HS2-4DB1500 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€611.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-HS2-4R kétkerekű forgatható görgő 600 Lb 4 hüvelykes gumi
€443.37 /Mértékegység