Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő 4-helyzetű irányzárral , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Szürke , Durométer: 90 A part , Keretkikészítés: Szürke zománc , Keret anyaga: Kovácsolt acél , belső csavarfuratok távolsága: 7 x 7 " , Zár típusa: 4-pozíciós irányzár , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 8 " , Rögzítési típus: Lemez , Nem jelölés: Igen , Külső csavarfuratok távolsága: 7 x 7 " , Tányér mérete: 8-1/2 x 8-1/2" , Lemezvastagság: 0.625 " , Lemez típusa: D , Versenypálya: Edzett Precision Roller , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Kerékcsapágyak: Precíziós kúpos görgő , Kerék anyaga: poliuretán