HAMILTON R-MDD-124DT kettős kerék merev görgő 9600 Lb 12 hüvelykes pureth | AB3VHD 1VHL3

HAMILTON R-MDD-124DT kettős kerék merev görgő 9600 Lb 12 hüvelyk tiszta

Raktáron
Tétel: AB3VHD Típus: R-MDD-124DTKereszthivatkozás: 1VHL3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,145.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék merev görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság7 x 7 "
Terhelési érték9600 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül7 x 7 "
Teljes magasság15.5 "
Lemezméret8-1/2 x 8-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaD
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeZöld
Kerékátmérő12 "
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
HAMILTON R-MDD-83DT kettős kerék merev görgő 5000 Lb 8 hüvelyk Pureth | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 font3000-5999 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,460.68
HAMILTON R-MDD-83SYT kétkerekű merev görgő 7000 Lb 8 hüvelykes pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,711.63
HAMILTON R-MDD-13DT kettős kerék merev görgő 6000 Lb 10 hüvelyk Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,374.48
HAMILTON R-MDD-104SYT kettős kerék merev görgő 10000 Lb 10 hüvelyk pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,327.25
HAMILTON R-MDD-124SYT kétkerekű merev görgő 12000 Lb 12 hüvelykes pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,869.33
HAMILTON R-HS2-4DB kétkerekű merev görgő 1500 lb 4 hüvelykes tisztaság | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€454.29
HAMILTON R-HS2-4SPB kettős kerék merev görgő 1200 Lb 4 hüvelykes pureth | AB3VJA 1VHR2 R-HS2-4SPB1200 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€474.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-MDD-124DT kettős kerék merev görgő 9600 Lb 12 hüvelyk tiszta
€2,145.02 /Mértékegység