HAMILTON Két kerék forgatható görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard , Keret anyaga: Kovácsolt acél , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítési típus: Lemez
StílusModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr (ÁFA nélkül)
A
S-MDD-104SYT
10,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,832.48
B
S-MDD-124SYT
12,000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€3,085.30
C
S-HS2-4R
600 font300-999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€434.62
D
S-HS2-6R
820 font300-999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€540.92
E
S-HS2-8R
1000 font1000-2999 fontGumi1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€474.67
F
S-HS2-4SPB
1200 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€632.03
G
S-HS2-4DB
1500 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€589.10
H
S-HS2-8SPB
2000 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€825.13
I
S-HS2-6DB
2000 font1000-2999 fontpoliuretán1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€635.11
J
S-MDD-83DT
5000 font3000-5999 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,830.43
K
S-MDD-13DT
6000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,912.36
L
S-MDD-83SYT
7000 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€2,145.29
K
S-MDD-124DT
9600 fontNagyobb, mint 6000 fontpoliuretán5 / 8 "Igen7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,611.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?