Dobadagolók

Szűrő

MORSE DRUM -

Teljesítmény billenés a Kontrol-Karrier kampó alatt

A Morse Power Tilt Kontrol-Karriereket horog alatti alkalmazásokhoz tervezték. Ideálisak legfeljebb 1500 font súlyú műanyag, acél és szálas dobok emeléséhez. A 195A sorozatú Kontrol-Karriers egy 1/3 fázisú TEFC váltóáramú motorral rendelkezik, két gombos vezérlő medálokkal a teljes 360 fokos forgáshoz mindkét irányban). biztosítja az ellenőrzött adagolást. A dobok rögzítéséhez két racsnis poliészter heveder is van. Válasszon a horog alatti Kontrol-Karrierek széles választékából, amelyek szintén elérhetők motoros kivitelben Raptor Supplies.

StílusModellDob Dia.TételFázisSzikrának ellenállóTilt stílusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A195A-1 115--Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC tápfeszültség115V AC€12,717.71
A195g-3-460-Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€14,052.75
A195A-1-220-50-Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC€13,130.04
B195G-1-220-5022 1 / 2 "Dob hordozó1-Power220V AC€14,122.88
A195g-1-11522.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC€13,687.10
A195g-3-23022.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€13,125.51
C195G-A22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-NemAir Motor Power-Tilt Kontrol-Karrier-€13,585.23
C195GM-A22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-IgenAir Power--
ajánlatkérés
A195A-3 230-22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€12,062.82
A195A-3 460-22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€13,000.68
C195A-A22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-NemAir Motor Power-Tilt Kontrol-Karrier-€12,394.30
MORSE DRUM -

Horog alatti hordozó, kézi dőlésszabályozás

Morse a horog alatt Dobdobozok mozgatják, megdöntik és kiadják a betöltött dob ​​tartalmát. Ideálisak bordázott acél, műanyag, acél vagy szálas szerkezetű dobokhoz, amelyek súlya legfeljebb 800 font. Ezek a Dob-karrierek kézi dönthető mechanizmussal rendelkeznek az alacsony szintű öntéshez, teljes 360 fokos forgatással mindkét irányban, és reteszelő mechanizmussal a dob a kívánt szögben. Kétrészes dobtartó rendszerrel vannak felszerelve a dobok biztonságos rögzítéséhez és megemelkedésük megakadályozásához. Válasszon a horog alatt lévő dob-karrierek széles választékából, amelyek a dob átmérőjéig 2 hüvelykig állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellDob Dia.AnyagSzikrának ellenállóÁr (ÁFA nélkül)
A85C21 "hogy 23"-Nem€735.31
B8522.5 "SzénacélNem€782.20
C85i-SS22.5 "Rozsdamentes acélNem€2,102.20
D85AM22.5 "-Igen-
ajánlatkérés
E85G22.5 "-Nem€1,072.33
F85A22.5 "-Nem€694.82
StílusModellSzikrának ellenállóÁr (ÁFA nélkül)
A186Nem€2,449.27
A186MIgen-
ajánlatkérés
APPROVED VENDOR -

Függőleges dobemelő és adagoló

StílusModellTeljes magasságTeljes szélességtípusÁr (ÁFA nélkül)
A12R53844 láb.27 láb.Kézikönyv€546.92
B12R54145.5 láb.33.25 láb.Az autókban€1,088.07
MORSE DRUM -

Kontrol-Karrier Below-Hook Drum Carrier / Tilter / Dispenser

StílusModellKapacitásDob Dia.Dob méreteTételAnyagSzikrának ellenállóÁr (ÁFA nélkül)
A185G800 lbs.22.5 "30 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhezAcélNem€2,014.46
A185A800 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatti dobemelő-Nem€1,608.49
A185AM800 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Igen-
ajánlatkérés
B185S-LA800 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Nem€3,460.38
C185S-HD-FP1500 lbs.22 "hogy 23.5"-Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Nem€3,508.89
A185AM-HD1500 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Igen-
ajánlatkérés
A185G-HD1500 lbs.22.5 "55/ 30 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez--€2,320.83
D185A-HDSS1500 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhezRozsdamentes acélIgen€4,060.29
A185A-HD1500 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhezSzénacélNem€2,005.34
E185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Nem€4,166.75
F185XGR2500 lbs.22.5 "55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Igen€6,136.52
G185XMGR2500 lbs.22.5 "-Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Igen-
ajánlatkérés
MORSE DRUM -

Kontrol-Karrier 208 literes acélhoz vagy műanyag dobhoz, SS, 680 kg-os kupak

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KF-185S2-HDAF6EZR€13,333.14
MORSE DRUM -

Horog alatti dobkezelő, 900 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KF-185S3-HDCD8YUR€14,278.11
MORSE DRUM -

Egyedi dobkarrier

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
85S-NDTCD8YUP€3,767.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?