MORSE DOB 85C Dobtartó, 53.3 cm - 58.4 cm átmérőjű acéldob, kézi döntés, 363 kg sapka | AF6FAK

MORSE DRUM 85C-os dobtartó, 53.3 cm - 58.4 cm átmérőjű acéldob, kézi döntés, 363 kg-os sapka

Raktáron
Tétel: AF6FAK Típus: 85C

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€735.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgon aluli dobtartók kézi dőlésszabályozással a dob elérhetõ távolságon belüli emeléséhez és öntéséhez
Kapacitás800 lbs.
Dob Dia.21 "hogy 23"
DobtartóCinch lánc és racsnis
Dob anyagAcél, Rost
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Dob típusaAcél vagy szál
Szikrának ellenállóNem
billentseKézikönyv
Tilt stílusKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Below-the-hook drum karrier, amely szálas és acél dobokat egyaránt fogad

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.AnyagSzikrának ellenállóÁr
MORSE DOB 85i Drum-Karrier, 208 literes acéldob, 363 kg Kapacitás | AF6FAF 9EZ84 8522.5 "SzénacélNem€911.21
MORSE DOB 85i-SS Drum-Karrier, 208 literes acéldob, rozsdamentes acél, 363 kg Kapacitás | AF6FAG 85i-SS22.5 "Rozsdamentes acélNem€2,102.19
MORSE DOB 85A Dobtartó, 57.1 cm átmérőjű, 208 literes acéldob, kézzel dönthető, 363 kg kupak | AF6FAH 8PGH4 85A22.5 "-Nem€754.30
MORSE DOB 85AM Dob-Karrier, 208 literes acéldob, szikraálló, 363 kg űrtartalom | AF6FAJ 85AM22.5 "-Igen-
ajánlatkérés
MORSE DOB 85G Dob-Karrier, 208 literes acéldob, 3 részes dobtartó, 363 kg Kapacitás | AF6FAL 85G22.5 "-Nem€1,072.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 85C-os dobtartó, 53.3 cm - 58.4 cm átmérőjű acéldob, kézi döntés, 363 kg-os sapka
€735.32 /Mértékegység