Drums

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Karhegesztés
MORSE DRUM

Karhegesztés

Cikkszám: CD8ZLL
Modell: 143-P
€109.07 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Dobfűtő 57 literes fémdobokhoz, 115V 50/60Hz
Cikkszám: AF6FQN
Modell: 710-15-115
€614.46 /Mértékegység
Kosárba
Drum Racker, 1.82m, Air Power Lift, Hand Crank, 363 kg Capacity
Cikkszám: AF6EXK
Modell: 405-124
€9,136.05 /Mértékegység
Kosárba
Száldob, 30 gallon, űrtartalom
Cikkszám: AG7RVR
Modell: FD-30
€141.86 /Mértékegység
Kosárba
Fogantyú összeállítás, formált horgok
Cikkszám: CD9BFH
Modell: 4401-P
€644.99 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Spark Resist, Power Lift/Tilt, Exp-Proof 3-ph
Cikkszám: AF6EKB
Modell: 400–60-112
Kosárba
Hydraulic Fit, Elbow, Swivel
Cikkszám: CD9ECU
Modell: 1100-P
€31.82 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Vödörfedél rugalmas szalag átlátszó Ldpe Pk 100
Cikkszám: AF7MMR
Modell: S-5
€497.11 /Mértékegység
Kosárba
Légcsavar
DAYTON

Légcsavar

Cikkszám: AH2BJE
Modell: 21102
€498.15 /Mértékegység
Kosárba
Nyeregszerelés
MORSE DRUM

Nyeregszerelés

Cikkszám: CD9EJM
Modell: 2781-o
€4,158.81 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Simple Hand Crank Option For 285GR - 907 kg
Cikkszám: AF6EUD
Modell: X02-285GR
€190.81 /Mértékegység
Kosárba
Hőszintmérő, 2" NPT, 33" mélység, tömör üveg kalibráció
Cikkszám: AJ8DCP
Modell: HS1GG-2-33
€228.57 /Mértékegység
Kosárba
12...333334

Drums

Az ipari folyadékokat akár üzemanyagtöltésre, akár hulladék tárolására erős és megbízható edényekben kell tárolni. 55 literes dobjaink könnyen tárolhatnak mindenféle üzemanyagot, vegyszert és hulladékot. Az ENSZ besorolású szénacélból készült belső falak sokkal vastagabbak és erősebbek, hogy megakadályozzák a balesetek kiömlését. A dobokkal felszerelt folyadékjelzők jelzik a biztonságos és pontos adagoláshoz maradt folyadék pontos mennyiségét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?