MORSE DOB 185AM Kontrol-Karrier, 208 literes, 363 kg űrtartalom, szikraálló | AF6EZH

MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208 literes, 363 kg űrtartalom, szikraálló

Tétel: AF6EZH Modell: 185 óra

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez
Kapacitás800 lbs.
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, szál
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Szikrának ellenállóIgen
billentseHúzzon láncot
Tilt stílusHúzza meg a láncot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.9
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A megrakott dobokat emelővel vagy daruval szállíthatja ezzel az emelő horog alatti rögzítésével
    • Húzóláncos billenőmechanizmus, amely segíti alkalmazottait a munkák precíz elvégzésében
    • Acél dobok támogatására készült
    • Szikraálló a biztonságos munkakörnyezet biztosítása érdekében
    • Könnyen öntse ki a dob tartalmát ennek az emelőnek az adagoló funkciójával
    • 363 kg-ig képes kezelni

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDob Dia.Dob méreteTételAnyagSzikrának ellenállóÁr
MORSE DOB 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm átmérőjű, 208 literes dob, áttételes dőlésszögű, 363 kg-os kupak | AF6EZD 185A800 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatti dobemelő-Nem€1,608.49
MORSE DOB 185A-GR Kontrol-Karrier, 208 liter, 907 kg Kapacitás | AF6EZE 185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Nem€4,166.76
MORSE DOB 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm átmérőjű 208 literes dob, hajtóműves dőlésszög, 680 kg sapka | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhezSzénacélNem€2,005.35
MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, Rozsdamentes acél, 208 liter, 680 kg Kapacitás | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhezRozsdamentes acélIgen€4,060.29
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 literes, 680 kg Űrtartalom, Szikraálló | AF6EZJ 185AM-HD1500 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Igen-
ajánlatkérés
MORSE DOB 185G Kontrol-Karrier, 3 részes dobtartó, 208 literes acéldob, 363 kg kupak | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhezAcélNem€2,014.46
MORSE DOB 185G-HD Kontrol-Karrier, 3 részes dobtartó, 208 literes acéldob, 680 kg kupak | AF6EZL 185G-HD1500 lbs.22.5 "55/ 30 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez--€2,320.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208 literes, 363 kg űrtartalom, szikraálló