MORSE DRUM Horog alatti hordozó, kézi dőlésszabályozás


Szűrő
Kapacitás: 800 lbs. , Dobtartó: Cinch lánc és racsnis , Dobtartó szélessége: 8" , Dob mérete: 55 gal. , Dob típusa: bordás , Befejez: Porbevonatú , Fokozat: Grade 304 , Döntési stílus: Kézikönyv
StílusModellDob Dia.AnyagSzikrának ellenállóÁr (ÁFA nélkül)
A
85C
21 "hogy 23"-Nem€735.31
B
85
22.5 "SzénacélNem€782.20
C
85i-SS
22.5 "Rozsdamentes acélNem€2,102.20
D
85AM
22.5 "-Igen-
ajánlatkérés
E
85G
22.5 "-Nem€1,072.33
F
85A
22.5 "-Nem€694.82

Horog alatti hordozó, kézi dőlésszabályozás

Morse a horog alatt Dobdobozok mozgatják, megdöntik és kiadják a betöltött dob ​​tartalmát. Ideálisak bordázott acél, műanyag, acél vagy szálas szerkezetű dobokhoz, amelyek súlya legfeljebb 800 font. Ezek a Dob-karrierek kézi dönthető mechanizmussal rendelkeznek az alacsony szintű öntéshez, teljes 360 fokos forgatással mindkét irányban, és reteszelő mechanizmussal a dob a kívánt szögben. Kétrészes dobtartó rendszerrel vannak felszerelve a dobok biztonságos rögzítéséhez és megemelkedésük megakadályozásához. Válasszon a horog alatt lévő dob-karrierek széles választékából, amelyek a dob átmérőjéig 2 hüvelykig állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?