MORSE DRUM KF-185S2-HD Kontrol-Karrier 208 literes acél vagy műanyag dobhoz, SS, 680 kg kupak | AF6EZR

MORSE DRUM KF-185S2-HD Kontrol-Karrier 208 literes acél vagy műanyag dobhoz, SS, 680 kg kupak

Raktáron
Tétel: AF6EZR Modell: KF-185S2-HD

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,333.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez
Kapacitás1500 lbs.
Dob anyagAcél, műanyag
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag vagy acél
billentseHúzzon láncot
Tilt stílusHúzza meg a láncot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.904
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse KF-185S2-HD egyedi horog alatti dobemelő 304-es rozsdamentes acélból készült
    • Kezeli a 408 kg-os műanyag vagy acél dobot

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM KF-185S2-HD Kontrol-Karrier 208 literes acél vagy műanyag dobhoz, SS, 680 kg kupak
€13,333.14 /Mértékegység