MORSE DRUM Teljesítmény billenés a Kontrol-Karrier kampó alatt


Szűrő
Kapacitás: 1500 lbs. , vezeték hossza: 7 ft. , Dob mérete: 55 gal. , Ház kialakítása: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Robbanásbiztos: Nem , Tömlő hossza: 6 ft. , HP: 1/3 LE , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Motor típusa: AC motor , Darabszám: 3 , Nyomás: 20 psi , Típus: 3 részes dobtartó
StílusModellDob Dia.TételFázisSzikrának ellenállóTilt stílusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
195A-1 115-
-Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC tápfeszültség115V AC€12,717.71
A
195g-3-460
-Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€14,052.75
A
195A-1-220-50
-Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC€13,130.04
B
195G-1-220-50
22 1 / 2 "Dob hordozó1-Power220V AC€14,122.88
A
195g-1-115
22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC€13,687.10
A
195g-3-230
22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€13,125.51
C
195G-A
22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-NemAir Motor Power-Tilt Kontrol-Karrier-€13,585.23
C
195GM-A
22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-IgenAir Power--
ajánlatkérés
A
195A-3 230-
22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€12,062.82
A
195A-3 460-
22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€13,000.68
C
195A-A
22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-NemAir Motor Power-Tilt Kontrol-Karrier-€12,394.30

Teljesítmény billenés a Kontrol-Karrier kampó alatt

A Morse Power Tilt Kontrol-Karriereket horog alatti alkalmazásokhoz tervezték. Ideálisak legfeljebb 1500 font súlyú műanyag, acél és szálas dobok emeléséhez. A 195A sorozatú Kontrol-Karriers egy 1/3 fázisú TEFC váltóáramú motorral rendelkezik, két gombos vezérlő medálokkal a teljes 360 fokos forgáshoz mindkét irányban). biztosítja az ellenőrzött adagolást. A dobok rögzítéséhez két racsnis poliészter heveder is van. Válasszon a horog alatti Kontrol-Karrierek széles választékából, amelyek szintén elérhetők motoros kivitelben Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?