MORSE DOB 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitás, 1-fázisú 115V | AF6EZV

MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitás, 1-fázisú 115V

Raktáron
Tétel: AF6EZV Modell: 195A-1-115

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,717.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez
Amper Draw6A
Kapacitás1500 lbs.
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
RobbanásbiztosNem
Frekvencia60 Hz
HP1/3 LE
Hz60
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Fázis1
Szikrának ellenállóNem
billentsehálózati
Tilt stílusAC tápfeszültség
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 219.6
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse 195A-1-115 Power Tilt Kontrol Karrier egy motoros dobtartó 680 kg-os acéldob emelésére/forgatására/öntésére.
    • Kettős hálószíjat és racsnikat használ a dob rögzítéséhez
    • Tartalmaz egy 2.1 m-es vezetéket, és 360 fokban forgatja a dobot
    • Opciók állnak rendelkezésre más típusú és méretű dob kezelésére
    • 1/3 fázisú, 115/230/460 V-os, légmotoros vagy szikraálló változatban kapható

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.TételFázisSzikrának ellenállóTilt stílusFeszültségÁr
MORSE DOB 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitás, 1-fázisú 220v 50Hz | AF6EZW 195A-1-220-50-Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC€13,130.04
MORSE DOB 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitás, 3-fázisú 230V | AF6EZX 195A-3 230-22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€12,062.82
MORSE DOB 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitás, 3-fázisú 460v | AF6EZY 195A-3 460-22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€13,000.68
MORSE DRUM 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg kapacitás, légmotor | AF6EZZ 195A-A22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-NemAir Motor Power-Tilt Kontrol-Karrier-€12,394.31
MORSE DOB 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg kupak,3 részes dobtartó,1-ph 115v | AF6FAA 195g-1-11522.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC€13,687.10
MORSE DOB 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg kupak,3 részes dobtartó,3-ph 230v | AF6FAB 195g-3-23022.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€13,125.51
MORSE DOB 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg sapka, 3 részes dobtartó, 3-ph 460v | AF6FAC 195g-3-460-Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€14,052.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitás, 1-fázisú 115V
€12,717.71 /Mértékegység