MORSE DOB 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Átmérő, Szikraálló, 277 kg Kupak | AF6EZU

MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm átmérő, szikraálló, 277 kg sapka

Tétel: AF6EZU Modell: 186M

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez
Kapacitás500 lbs.
Dob Dia.15 "hogy 23"
Dob anyagAcél, Rost
Dob forgása360 fok
Dob típusaAcél vagy szál
Áttétel30:1
Szikrának ellenállóIgen
billentseHúzzon láncot
Tilt stílusHúzza meg a láncot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.45
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A megrakott dobokat daruval vagy emelővel szállíthatja ezzel a horog alatti emelővel
    • Húzóláncos billenőmechanizmus, amely segíti alkalmazottait a munkák pontos elvégzésében
    • Acél vagy szálas dobok támogatására készült
    • Szikraálló a biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében
    • Az emelő adagoló funkciójával könnyedén öntse ki a dob tartalmát
    • 227 kg-ig képes elbírni

Termékváltozatok

TermékekModellSzikrának ellenállóÁr
MORSE DOB 186 Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Átmérő, 277 kg Kapacitás | AF6EZT 186Nem€2,449.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm átmérő, szikraálló, 277 kg sapka