MORSE DOB 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitás, 1-fázisú 220v 50Hz | AF6EZW

MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg kapacitás, 1-fázisú 220v 50Hz

Raktáron
Tétel: AF6EZW Modell: 195A-1-220-50

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,130.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez
Amper Draw3.2A
Kapacitás1500 lbs.
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Frekvencia50 Hz
Hz50
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Fázis1
Szikrának ellenállóNem
billentsehálózati
Tilt stílusAC Power-Tilt Kontrol-Karrier
Feszültség220V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 216
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A megrakott dobokat emelővel vagy daruval szállíthatja ezzel a horog alatti emelővel
    • AC-meghajtású billenőmechanizmus, amely segít az alkalmazottaknak a munkák precíz befejezésében
    • Acél dobok támogatására készült
    • Könnyen öntse ki a tartalmát a dobból ezzel az emelő adagoló funkciójával
    • 680 kg-ig történő kezelésre tervezték
    • 208 literes dobig képes

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.TételFázisSzikrának ellenállóTilt stílusFeszültségÁr
MORSE DOB 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitás, 1-fázisú 115V | AF6EZV 195A-1 115--Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC tápfeszültség115V AC€12,717.71
MORSE DOB 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitás, 3-fázisú 230V | AF6EZX 195A-3 230-22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€12,062.82
MORSE DOB 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitás, 3-fázisú 460v | AF6EZY 195A-3 460-22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€13,000.68
MORSE DRUM 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg kapacitás, légmotor | AF6EZZ 195A-A22.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-NemAir Motor Power-Tilt Kontrol-Karrier-€12,394.31
MORSE DOB 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg kupak,3 részes dobtartó,1-ph 115v | AF6FAA 195g-1-11522.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC€13,687.10
MORSE DOB 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg kupak,3 részes dobtartó,3-ph 230v | AF6FAB 195g-3-23022.5 "Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez1NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€13,125.51
MORSE DOB 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg sapka, 3 részes dobtartó, 3-ph 460v | AF6FAC 195g-3-460-Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez3NemAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€14,052.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg kapacitás, 1-fázisú 220v 50Hz
€13,130.04 /Mértékegység