MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3 részes dobtartó szikraálló, 1134 kg Kapacitás | AF6EZN

MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3 részes dobtartó szikraálló, 1134 kg kapacitás

Tétel: AF6EZN Típus: 185XMGR

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez
Kapacitás2500 lbs.
Dob Dia.22.5 "
Dob anyagAcél, Rost
Dob forgása360 fok
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Szikrának ellenállóIgen
billentseHúzzon láncot
Tilt stílusHúzza meg a láncot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A megrakott dobokat emelővel vagy daruval szállíthatja ezzel a horog alatti emelővel
    • Húzóláncos billentési mechanizmus, amely segít az alkalmazottaknak a munkák pontosságban történő befejezésében
    • Acél dobok kezelésére készült
    • Szikraálló a biztonságos munkakörülmények elősegítése érdekében
    • Öntse ki a dob tartalmát ennek az emelőnek az adagoló funkciójával
    • 1134 kg-ig képes kezelni

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDob Dia.Dob méreteTételAnyagSzikrának ellenállóÁr
MORSE DOB 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm átmérőjű, 208 literes dob, áttételes dőlésszögű, 363 kg-os kupak | AF6EZD 185A800 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatti dobemelő-Nem€1,608.49
MORSE DOB 185A-GR Kontrol-Karrier, 208 liter, 907 kg Kapacitás | AF6EZE 185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Nem€4,166.76
MORSE DOB 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm átmérőjű 208 literes dob, hajtóműves dőlésszög, 680 kg sapka | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhezSzénacélNem€2,176.97
MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, Rozsdamentes acél, 208 liter, 680 kg Kapacitás | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhezRozsdamentes acélIgen€4,060.29
MORSE DOB 185AM Kontrol-Karrier, 208 literes, 363 kg űrtartalom, szikraálló | AF6EZH 185AM800 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Igen-
ajánlatkérés
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 literes, 680 kg Űrtartalom, Szikraálló | AF6EZJ 185AM-HD1500 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Igen-
ajánlatkérés
MORSE DOB 185G Kontrol-Karrier, 3 részes dobtartó, 208 literes acéldob, 363 kg kupak | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhezAcélNem€2,014.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3 részes dobtartó szikraálló, 1134 kg kapacitás