MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, Rozsdamentes acél, 208 liter, 680 kg Kapacitás | AF6EZG

MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, rozsdamentes acél, 208 literes, 680 kg kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6EZG Modell: 185A-HDSS

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,060.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez
Kapacitás1500 lbs.
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, szál
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
FokozatGrade 304
AnyagRozsdamentes acél
Szikrának ellenállóIgen
billentseHúzzon láncot
Tilt stílusHúzza meg a láncot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.3
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A megrakott dobokat emelővel vagy daruval mozgathatja ezzel a horog alatti emelővel
    • Húzóláncos billenőmechanizmus, amely segít az alkalmazottak munkájának precíz befejezésében
    • Acél dobok támogatására készült
    • Öntse ki a tartalmát egy dobból ezzel az emelő adagoló funkciójával
    • 680 kg-ig történő kezelésre tervezték
    • 208 literes dobig képes

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDob Dia.Dob méreteTételAnyagSzikrának ellenállóÁr
MORSE DOB 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm átmérőjű, 208 literes dob, áttételes dőlésszögű, 363 kg-os kupak | AF6EZD 185A800 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatti dobemelő-Nem€1,608.49
MORSE DOB 185A-GR Kontrol-Karrier, 208 liter, 907 kg Kapacitás | AF6EZE 185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Nem€4,166.76
MORSE DOB 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm átmérőjű 208 literes dob, hajtóműves dőlésszög, 680 kg sapka | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhezSzénacélNem€2,176.97
MORSE DOB 185AM Kontrol-Karrier, 208 literes, 363 kg űrtartalom, szikraálló | AF6EZH 185AM800 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Igen-
ajánlatkérés
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 literes, 680 kg Űrtartalom, Szikraálló | AF6EZJ 185AM-HD1500 lbs.22 "hogy 23.5"55 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez-Igen-
ajánlatkérés
MORSE DOB 185G Kontrol-Karrier, 3 részes dobtartó, 208 literes acéldob, 363 kg kupak | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhezAcélNem€2,014.46
MORSE DOB 185G-HD Kontrol-Karrier, 3 részes dobtartó, 208 literes acéldob, 680 kg kupak | AF6EZL 185G-HD1500 lbs.22.5 "55/ 30 gal.Horog alatt lévő dobtartók fogaskerekes dőlésszabályozással a dob feletti emeléséhez és öntéséhez--€2,320.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, rozsdamentes acél, 208 literes, 680 kg kapacitás
€4,060.29 /Mértékegység