MORSE DOB 85G Dob-Karrier, 208 literes acéldob, 3 részes dobtartó, 363 kg Kapacitás | AF6FAL

MORSE DRUM 85G Dob-Karrier, 208 literes acéldob, 3 részes dobtartó, 363 kg kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6FAL Modell: 85G

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,072.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgon aluli dobtartók kézi dőlésszabályozással a dob elérhetõ távolságon belüli emeléséhez és öntéséhez
Kapacitás800 lbs.
Dob Dia.22.5 "
Dobtartó szélessége8"
Dob anyagAcél
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Dob típusabordás
Szikrának ellenállóNem
billentseKézikönyv
Tilt stílusKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Horog alatti dobkarrier 3 részes dobtartóval

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.AnyagSzikrának ellenállóÁr
MORSE DOB 85i Drum-Karrier, 208 literes acéldob, 363 kg Kapacitás | AF6FAF 9EZ84 8522.5 "SzénacélNem€911.21
MORSE DOB 85i-SS Drum-Karrier, 208 literes acéldob, rozsdamentes acél, 363 kg Kapacitás | AF6FAG 85i-SS22.5 "Rozsdamentes acélNem€2,102.19
MORSE DOB 85A Dobtartó, 57.1 cm átmérőjű, 208 literes acéldob, kézzel dönthető, 363 kg kupak | AF6FAH 8PGH4 85A22.5 "-Nem€754.30
MORSE DOB 85AM Dob-Karrier, 208 literes acéldob, szikraálló, 363 kg űrtartalom | AF6FAJ 85AM22.5 "-Igen-
ajánlatkérés
MORSE DOB 85C Dobtartó, 53.3 cm - 58.4 cm átmérőjű acéldob, kézi döntés, 363 kg sapka | AF6FAK 85C21 "hogy 23"-Nem€735.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 85G Dob-Karrier, 208 literes acéldob, 3 részes dobtartó, 363 kg kapacitás
€1,072.33 /Mértékegység