HUOT Fúrószekrények szekrények

A feliratozott rekeszek gyors azonosítást és rendszerezést tesznek lehetővé a kisméretű szerszámok és munkadarabok számára. Acél szerkezet epoxi bevonattal a koptató anyagok elleni védelem érdekében. Ezenkívül megkönnyíti a fúrószárak, menetfúrók és dörzsárak méretének gyors azonosítását

Szűrő

HUOT -

adagolók

StílusModelltartA rekeszek számatípusÁr (ÁFA nélkül)
A13200Henger alakú, hengeres sugár, gömb, ovális, fa sugár, hegyes fa, kúp sugara, kúp népszerű méretek24tüske€274.84
B13430Tört, A -Z betű, ga. Huzal, tiplik, méretek felett/alatt0Lyuktágító€237.33
HUOT -

Érintse meg / fúrja az adagolót

StílusModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr (ÁFA nélkül)
A13597# 0-80 Érintés és 3/64 "fúrás 1.5-12 érintésig 1 27/64" fúrással894Mester€1,193.13
B135906-tól 32-ig érintés # 36-os fúrással 1/2-tól 20-ig Fúrás 29/64-es fúrással293eredeti€222.16
C13599M1.6 x 0.35 csap 1.25 mm-es fúróval M24 x 2.0-es fúróval 22.00 mm-es fúróval764Mester, Metrikus€1,170.32
HUOT -

Befogókarok

StílusModelltartA rekeszek számaÁr (ÁFA nélkül)
A146005C gyűjtemények30€86.73
B14625R8 reteszek17€90.67
HUOT -

Fúró adagolók

StílusModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr (ÁFA nélkül)
A131800.35–2.5 mm x 0.05, 2.6–10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Mester, Jobber hossza€1,085.10
B131671–1.5 ”233Eredeti, Jobber Hossz€275.05
C130901-6.9 mm x 0.1 mm605Eredeti, csonkhossz€299.97
D130751-13 mm x 0.5 mm293Eredeti, Jobber Hossz€231.72
C130851-25 mm x 0.5 mm824Mester, Jobber hossza, metrikus€1,251.32
E130251–60 huzalmérő605Eredeti, Jobber Hossz€297.30
E130301–60 huzalmérő605Eredeti, csonkhossz€288.56
C130801.0-13 mm x 0.5 mm293Eredeti, csonkhossz€243.95
F131851/8-tól 1 "-ig, töredezetten a 64. rész564Mester, kúpos hossz / kúpos szár€1,135.35
C130001/16 - 1/2 "töredékek 64. részekkel293Eredeti, Jobber Hossz€222.58
C130151/16 - 1/2 "töredékek 64. részekkel293Eredeti, csonkhossz€229.56
A131751/16 - 1/2 "töredékek 64. részekkel, # 1-60 huzalméret, AZ1594Mester, Jobber hossza€1,182.77
G1316633/64 és 63/64 "között 64. rész605Eredeti, Jobber Hossz€291.77
H13050Z-ig263Eredeti, Jobber Hossz€237.06
C13060Z-ig293Eredeti, csonkhossz€246.95
HUOT -

Reamer adagoló eredeti rekesz

StílusModelltartA rekeszek számaFiókok számaÁr (ÁFA nélkül)
A134101/16 - 1/2 "töredékek 64. részekkel384€243.06
B13415Z-ig293€216.94
HUOT -

Heveder Nylon

StílusModelltartÁr (ÁFA nélkül)
A140281 "- 1-1 / 2" átmérőjű szerszámok, 50 láb.€94.57
B140251/4 "- 1/2" átmérőjű szerszámok, 50 láb.€94.57
StílusModelltartA rekeszek számaÁr (ÁFA nélkül)
A13585NC és NF 1/4 - 1-1 / 2 ", 2.5 - 30 mm méretű, kúpos, dugós, alsó, spirálméretek 2 - 56 - 12 - 28151€1,321.59
A13580NC és NF 1/4 "- 20 - 1" - 12 méret134€1,314.52
HUOT -

Érintse meg az Adagolók elemet

StílusModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr (ÁFA nélkül)
A135001/4"-20 thru 1"-12263eredeti€266.09
B135601/16 - 2 "NPT213Eredeti, NPT€274.98
C135753 - 24 mm293Eredeti, metrikus csapok€306.51
D13550Gépcsavar méret 2 - 56 - 12 - 28605eredeti€276.24
HUOT -

Munkaállomások

StílusModelltartA rekeszek számaÁr (ÁFA nélkül)
A77400--€920.68
B77401--€920.68
C7724040 Kúpos szerszámtartó30€4,255.25
C7725050 Kúpos szerszámtartó18€4,606.53
C77270HSK63A kúpos szerszámtartó30€4,606.53
C22780HSK100A kúpos szerszámtartó18€3,736.65
StílusModelltartA rekeszek számaÁr (ÁFA nélkül)
A5574140 Kúpos szerszámtartó54€2,385.27
A5575150 Kúpos szerszámtartó30€2,452.32
A55771HSK63A kúpos szerszámtartó54€2,452.32
A55781HSK100A kúpos szerszámtartó30€2,452.32
HUOT -

Reamer adagolók

StílusModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr (ÁFA nélkül)
A134201–60 huzalmérő605eredeti€283.29
B13450Fracional 1/16 - 1/2", 0.1240 - 0.5010 felett/alatt, dübelcsap 0.1230 - 0.4995, metrikus 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 dörzsára1174Mester, Metrikus€1,049.48
B13400Törtrész 1/8 - 1/2 ", 0.1240 - 0.5010 felett / alatt, Dübel 0.1230 - 0.49951963Mester€922.14
HUOT -

Fúróindexek

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A30550Jobber hossza€36.42
B30650Mechanika Hossz€36.32
HUOT -

End Mill Dispenser Master 2 fuvola

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13300AC3HRD€935.90
HUOT -

Csap/fúró/szerszám Adagoló Eredeti metrika

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13595AC3HRA€248.16
HUOT -

Fúrószekrényes Jobber 29 rekesz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C23992AD7KYU€313.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?