HUOT 13590 Fúró / fúró adagoló Eredeti | AC3HQZ 2TPZ7

HUOT 13590 Csap/fúró Adagoló Eredeti

Raktáron
Tétel: AC3HQZ Típus: 13590Kereszthivatkozás: 2TPZ7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€222.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse meg / fúrja az adagolót
tart6-tól 32-ig érintés # 36-os fúrással 1/2-tól 20-ig Fúrás 29/64-es fúrással
AnyagAcél és vinil
Nem számítVágó eszközök
A rekeszek száma29
Fiókok száma3
Teljes esetmélység (hüvelyk)7-3/8
Teljes esetmagasság (hüvelyk)7-3/4
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)14-5/8
típuseredeti

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.36
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (nem)

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr
HUOT 13597 Csap/fúró adagoló mester | AC3HRB 2TPZ9 13597# 0-80 Érintés és 3/64 "fúrás 1.5-12 érintésig 1 27/64" fúrással894Mester€1,193.13
HUOT 13599 Fúró / fúró adagoló fő metrika | AC3HRC 2TRA1 13599M1.6 x 0.35 csap 1.25 mm-es fúróval M24 x 2.0-es fúróval 22.00 mm-es fúróval764Mester, Metrikus€1,170.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13590 Csap/fúró Adagoló Eredeti
€222.17 /Mértékegység