HUOT 13410 Dörzsáradagoló Eredeti 38 rekeszes | AC3HRV 2TRD3

HUOT 13410 Dörzsáradagoló Eredeti 38 rekesz

Raktáron
Tétel: AC3HRV Típus: 13410Kereszthivatkozás: 2TRD3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€243.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReamer adagoló
tart1/16 - 1/2 "töredékek 64. részekkel
AnyagAcél és vinil
Nem számítVágó eszközök
A rekeszek száma38
Fiókok száma4
Teljes esetmélység (hüvelyk)7-3/8
Teljes esetmagasság (hüvelyk)7-3/4
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)14-5/8
típuseredeti

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.97
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (nem)

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaFiókok számaÁr
HUOT 13415 Dörzsáradagoló Eredeti 29 rekeszes | AC3HRW 2TRD4 13415Z-ig293€216.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13410 Dörzsáradagoló Eredeti 38 rekesz
€243.06 /Mértékegység