HUOT 77401 munkaállomás hegesztőhöz vagy tartályhoz | AG9LRM 20UH12

HUOT 77401 munkaállomás hegesztőhöz vagy tartályhoz

Raktáron
Tétel: AG9LRM Típus: 77401Kereszthivatkozás: 20UH12

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€920.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaállomás
Henger tartó20, 40 vagy 80 cu ft-os tartályok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.36
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: tömlőtekercselő fogantyú, több tálca különböző méretű tartályokhoz, rögzítő görgők a stabilitásért, hegesztő platform 17.75" x 27"

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaÁr
HUOT 77250 munkaállomás acél | AF6GVV 18EC62 7725050 Kúpos szerszámtartó18€4,606.53
HUOT 77270 munkaállomás acél | AF6GVW 18EC63 77270HSK63A kúpos szerszámtartó30€4,606.53
HUOT 22780 acél munkaállomás | AF6GVX 18EC64 22780HSK100A kúpos szerszámtartó18€3,736.65
HUOT 77240 munkaállomás acél | AF6GWP 18EC61 7724040 Kúpos szerszámtartó30€4,255.26
HUOT 77400 munkaállomás hegesztőhöz vagy tartályhoz | AG9LRL 20UH11 77400--€920.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 77401 munkaállomás hegesztőhöz vagy tartályhoz
€920.69 /Mértékegység