WATTS 374A sorozatú nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Vas , Kisülési kapacitás: 550000 XNUMX btuh , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti méret: 3 / 4 " , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Hőmérséklet: 250 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 10 psi , Mfr. Sorozat: 374A , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: Női menetes , Enyhülési hőmérséklet: 9999 fok. F , Típus: Nagyker és kiskereskedelem
StílusModellRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
374A-BRZ-030
30 Psi€193.53
A
374A-045 3/4
45 Psi€149.51
A
374A-050 3/4
50 Psi€246.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?