HUOT 13597 Csap/fúró adagoló mester | AC3HRB 2TPZ9

HUOT 13597 Fúrófúró adagoló mester

Raktáron
Tétel: AC3HRB Típus: 13597Kereszthivatkozás: 2TPZ9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,193.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse meg / fúrja az adagolót
tart# 0-80 Érintés és 3/64 "fúrás 1.5-12 érintésig 1 27/64" fúrással
AnyagAcél és vinil
Nem számítVágó eszközök
A rekeszek száma89
Fiókok száma4
Teljes esetmélység (hüvelyk)12
Teljes esetmagasság (hüvelyk)12-1/2
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)26
típusMester

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.59
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr
HUOT 13590 Fúró / fúró adagoló Eredeti | AC3HQZ 2TPZ7 135906-tól 32-ig érintés # 36-os fúrással 1/2-tól 20-ig Fúrás 29/64-es fúrással293eredeti€222.17
HUOT 13599 Fúró / fúró adagoló fő metrika | AC3HRC 2TRA1 13599M1.6 x 0.35 csap 1.25 mm-es fúróval M24 x 2.0-es fúróval 22.00 mm-es fúróval764Mester, Metrikus€1,170.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13597 Fúrófúró adagoló mester
€1,193.13 /Mértékegység