HUOT 13400 Dörzsár adagoló Master 196 rekesz | AC3HRU 2TRD2

HUOT 13400 Reamer Dispenser Master 196 rekesz

Raktáron
Tétel: AC3HRU Típus: 13400Kereszthivatkozás: 2TRD2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€922.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReamer adagoló
tartTörtrész 1/8 - 1/2 ", 0.1240 - 0.5010 felett / alatt, Dübel 0.1230 - 0.4995
AnyagAcél és vinil
Nem számítVágó eszközök
A rekeszek száma196
Fiókok száma3
Teljes esetmélység (hüvelyk)12
Teljes esetmagasság (hüvelyk)12-1/2
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)26
típusMester

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.01
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)72.64
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr
HUOT 13420 Dörzsáradagoló Eredeti 60 rekeszes | AC3HRX 2TRD5 134201–60 huzalmérő605eredeti€283.29
HUOT 13450 Reamer adagoló Master 117 rekesz | AC3HRY 2TRD6 13450Fracional 1/16 - 1/2", 0.1240 - 0.5010 felett/alatt, dübelcsap 0.1230 - 0.4995, metrikus 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 dörzsára1174Mester, Metrikus€1,049.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13400 Reamer Dispenser Master 196 rekesz
€922.14 /Mértékegység