HUOT 13599 Fúró / fúró adagoló fő metrika | AC3HRC 2TRA1

HUOT 13599 Fúrófúró adagoló fő metrika

Raktáron
Tétel: AC3HRC Típus: 13599Kereszthivatkozás: 2TRA1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,170.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse meg / fúrja az adagolót
tartM1.6 x 0.35 csap 1.25 mm-es fúróval M24 x 2.0-es fúróval 22.00 mm-es fúróval
AnyagAcél és vinil
Nem számítVágó eszközök
A rekeszek száma76
Fiókok száma4
Teljes esetmélység (hüvelyk)12
Teljes esetmagasság (hüvelyk)12-1/2
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)26
típusMester, Metrikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)73.41
Hajószélesség (cm)40.13
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr
HUOT 13590 Fúró / fúró adagoló Eredeti | AC3HQZ 2TPZ7 135906-tól 32-ig érintés # 36-os fúrással 1/2-tól 20-ig Fúrás 29/64-es fúrással293eredeti€222.17
HUOT 13597 Csap/fúró adagoló mester | AC3HRB 2TPZ9 13597# 0-80 Érintés és 3/64 "fúrás 1.5-12 érintésig 1 27/64" fúrással894Mester€1,193.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13599 Fúrófúró adagoló fő metrika
€1,170.32 /Mértékegység