HUOT 13585 Csap adagoló Master 151 rekeszek | AC3HQY 2TPZ6

HUOT 13585 Csap adagoló mester 151 rekeszek

Raktáron
Tétel: AC3HQY Típus: 13585Kereszthivatkozás: 2TPZ6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,321.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson az Adagoló elemre
tartNC és NF 1/4 - 1-1 / 2 ", 2.5 - 30 mm méretű, kúpos, dugós, alsó, spirálméretek 2 - 56 - 12 - 28
AnyagAcél és vinil
Nem számítVágó eszközök
A rekeszek száma151
Fiókok száma4
Teljes esetmélység (hüvelyk)12
Teljes esetmagasság (hüvelyk)12-1/2
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)26
típusMester

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.04
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaÁr
HUOT 13580 Csap adagoló Master 134 rekesz | AC3HQX 2TPZ5 13580NC és NF 1/4 "- 20 - 1" - 12 méret134€1,314.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13585 Csap adagoló mester 151 rekeszek
€1,321.59 /Mértékegység