HUOT 13560 csap-adagoló eredeti 1/16-2 hüvelyk | AC3HQV 2TPZ3

HUOT 13560 Tap Dispenser Original Holds 1/16-2 In

Raktáron
Tétel: AC3HQV Típus: 13560Kereszthivatkozás: 2TPZ3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€274.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson az Adagoló elemre
tart1/16 - 2 "NPT
AnyagAcél és vinil
Nem számítVágó eszközök
A rekeszek száma21
Fiókok száma3
Teljes esetmélység (hüvelyk)7-3/8
Teljes esetmagasság (hüvelyk)7-3/4
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)14-5/8
típusEredeti, NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.28
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (nem)

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr
HUOT 13500 Csap adagoló Eredeti 26 rekeszes | AC3HQP 2TPY7 135001/4"-20 thru 1"-12263eredeti€266.09
HUOT 13550 fúró adagoló 60 rekeszek | AC3HQU 2TPZ2 13550Gépcsavar méret 2 - 56 - 12 - 28605eredeti€276.24
HUOT 13575 Csap-adagoló Eredeti 3-24mm tartó | AC3HQW 2TPZ4 135753 - 24 mm293Eredeti, metrikus csapok€306.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13560 Tap Dispenser Original Holds 1/16-2 In
€274.98 /Mértékegység