HUOT 77240 munkaállomás acél | AF6GWP 18EC61

HUOT 77240 munkaállomás acél

Raktáron
Tétel: AF6GWP Típus: 77240Kereszthivatkozás: 18EC61

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,255.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaállomás
tart40 Kúpos szerszámtartó
AnyagAcél
Nem számítEszközök
A rekeszek száma30
Fiókok száma3
Teljes esetmélység (hüvelyk)22-3/4
Teljes esetmagasság (hüvelyk)39
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)34

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 129.27
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)57.79
HS-kód9403200030

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaÁr
HUOT 77250 munkaállomás acél | AF6GVV 18EC62 7725050 Kúpos szerszámtartó18€4,606.53
HUOT 77270 munkaállomás acél | AF6GVW 18EC63 77270HSK63A kúpos szerszámtartó30€4,606.53
HUOT 22780 acél munkaállomás | AF6GVX 18EC64 22780HSK100A kúpos szerszámtartó18€3,736.65
HUOT 77400 munkaállomás hegesztőhöz vagy tartályhoz | AG9LRL 20UH11 77400--€920.69
HUOT 77401 munkaállomás hegesztőhöz vagy tartályhoz | AG9LRM 20UH12 77401--€920.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 77240 munkaállomás acél
€4,255.26 /Mértékegység