HUOT 13015 fúró adagoló eredeti 29 rekeszes | AC3HRL 2TRC4

HUOT 13015 Fúró adagoló Eredeti 29 rekeszes

Raktáron
Tétel: AC3HRL Típus: 13015Kereszthivatkozás: 2TRC4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€229.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró adagoló
tart1/16 - 1/2 "töredékek 64. részekkel
AnyagAcél és vinil
Nem számítVágó eszközök
A rekeszek száma29
Fiókok száma3
Teljes esetmélység (hüvelyk)7-3/8
Teljes esetmagasság (hüvelyk)7-3/4
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)14-5/8
típusEredeti, csonkhossz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (nem)

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr
HUOT 13000 fúró adagoló eredeti tartók 1/16-1/2 | AC3HQF 2TPX8 130001/16 - 1/2 "töredékek 64. részekkel293Eredeti, Jobber Hossz€222.58
HUOT 13025 fúróadagoló eredeti Jobber hossz | AC3HQG 2TPX9 130251–60 huzalmérő605Eredeti, Jobber Hossz€297.30
Az eredeti HUOT 13050 fúró-adagoló Az | -ot tartja AC3HQH 2TPY1 13050Z-ig263Eredeti, Jobber Hossz€237.06
HUOT 13075 Fúró adagoló Eredeti Tartás 1-13 x 0.5mm | AC3HQJ 2TPY2 130751-13 mm x 0.5 mm293Eredeti, Jobber Hossz€231.73
HUOT 13180 fúróadagoló Master 138 rekeszek AC3HQK 2TPY3 131800.35–2.5 mm x 0.05, 2.6–10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Mester, Jobber hossza€1,085.10
HUOT 13166 fúróadagoló frakció 60 rekesz | AC3HQL 2TPY4 1316633/64 és 63/64 "között 64. rész605Eredeti, Jobber Hossz€291.77
Az eredeti HUOT 13167 fúró-adagoló 1-1.5 In | AC3HQM 2TPY5 131671–1.5 ”233Eredeti, Jobber Hossz€275.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13015 Fúró adagoló Eredeti 29 rekeszes
€229.56 /Mértékegység