HUOT 13450 Reamer adagoló Master 117 rekesz | AC3HRY 2TRD6

HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 rekesz

Raktáron
Tétel: AC3HRY Típus: 13450Kereszthivatkozás: 2TRD6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,049.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReamer adagoló
tartFracional 1/16 - 1/2", 0.1240 - 0.5010 felett/alatt, dübelcsap 0.1230 - 0.4995, metrikus 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 dörzsára
AnyagAcél és vinil
Nem számítVágó eszközök
A rekeszek száma117
Fiókok száma4
Teljes esetmélység (hüvelyk)12
Teljes esetmagasság (hüvelyk)12-1/2
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)26
típusMester, Metrikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.33
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)74.17
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr
HUOT 13400 Dörzsár adagoló Master 196 rekesz | AC3HRU 2TRD2 13400Törtrész 1/8 - 1/2 ", 0.1240 - 0.5010 felett / alatt, Dübel 0.1230 - 0.49951963Mester€922.14
HUOT 13420 Dörzsáradagoló Eredeti 60 rekeszes | AC3HRX 2TRD5 134201–60 huzalmérő605eredeti€283.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 rekesz
€1,049.48 /Mértékegység