HUOT 13500 Csap adagoló Eredeti 26 rekeszes | AC3HQP 2TPY7

HUOT 13500 Csap adagoló Eredeti 26 rekesz

Raktáron
Tétel: AC3HQP Típus: 13500Kereszthivatkozás: 2TPY7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€266.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson az Adagoló elemre
tart1/4"-20 thru 1"-12
AnyagAcél és vinil
Nem számítVágó eszközök
A rekeszek száma26
Fiókok száma3
Teljes esetmélység (hüvelyk)7-3/8
Teljes esetmagasság (hüvelyk)7-3/4
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)14-5/8
típuseredeti

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (nem)

Termékváltozatok

TermékekModelltartA rekeszek számaFiókok számatípusÁr
HUOT 13550 fúró adagoló 60 rekeszek | AC3HQU 2TPZ2 13550Gépcsavar méret 2 - 56 - 12 - 28605eredeti€276.24
HUOT 13560 csap-adagoló eredeti 1/16-2 hüvelyk | AC3HQV 2TPZ3 135601/16 - 2 "NPT213Eredeti, NPT€274.98
HUOT 13575 Csap-adagoló Eredeti 3-24mm tartó | AC3HQW 2TPZ4 135753 - 24 mm293Eredeti, metrikus csapok€306.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13500 Csap adagoló Eredeti 26 rekesz
€266.09 /Mértékegység