JUSTRITE Henger kézi teherautók

Equipped with an ergonomically designed frame to accommodate specific sizes and quantities of gas cylinders to either transport or temporarily store in workstations. Feature a steel tube with continuous welded surfaces for structural rigidity. Selected models come with swivel casters

Szűrő

JUSTRITE -

Egyhengeres gázpalackos kézi teherautók

StílusModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Fő kerék típusaMin. Henger átm.Szíj stílusHengerenkénti hevederekSúly kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A35006(1) 12 "Pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal11000 lbs.€962.11
B35054(1) 12 "Pneumatikus4"Befogható lánc11000 lbs.€1,586.28
C35004(1) 12 "Félig pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1700 lbs.€939.48
D35002(1) 12 "Pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1700 lbs.€714.23
A35008(1) 12 "Lakás Ingyenes6"Poly Cinch szíj acél csattal11000 lbs.€958.88
D35000(1) 12 "Félig pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1300 lbs.€661.03
E35012(1) 18 "Lakás Ingyenes9"Poly Cinch szíj acél csattal2700 lbs.€1,277.43
E35010(1) 18 "Pneumatikus9"Poly Cinch szíj acél csattal21000 lbs.€1,374.45
JUSTRITE -

Gázpalackos kézi teherautók emelőgyűrűkkel

StílusModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Fő kerék típusaMin. Henger átm.Súly kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A35018(1) 10 "és (1) 13"Szilárd5"600 lbs.€2,619.54
B35024(1) 10 "és (1) 13"Pneumatikus5"600 lbs.€1,811.04
B35026(1) 10 "és (1) 13"Pneumatikus5"600 lbs.€2,037.42
B35022(1) 10 "és (1) 13"Pneumatikus5"600 lbs.€2,166.78
B35034(1) 10 "és (1) 13"Pneumatikus5"600 lbs.€2,199.12
C35016(1) 12 "Pneumatikus6"300 lbs.€1,091.47
JUSTRITE -

Dupla gázpalackos kézi teherautók

StílusModellFő kerék típusaHátsó görgők méreteSúly kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A35030Lakás Ingyenes-700 lbs.€915.22
B35036Pneumatikus5"1000 lbs.€1,308.15
C35028Pneumatikus-700 lbs.€868.33
D35032Pneumatikus3"1000 lbs.€1,122.20
E35038Pneumatikus-1000 lbs.€1,023.56
F35020Szilárd-600 lbs.€1,633.17
JUSTRITE -

Gázpalackos kézi teherautók tűzfalakkal

StílusModellFő kerék típusaSúly kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A35040Pneumatikus1000 lbs.€2,312.31
A35052Pneumatikus600 lbs.€3,557.40
B35042Pneumatikus700 lbs.€2,118.27
C35044Pneumatikus1000 lbs.€2,716.56
D35050Pneumatikus600 lbs.€3,007.62
E35046Szilárd600 lbs.€2,829.75
F35048Szilárd600 lbs.€3,557.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?