JUSTRITE 35016 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel | CD8DCP

JUSTRITE 35016 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel

Raktáron
Tétel: CD8DCP Típus: 35016

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,091.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Henger kapacitása1
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 12 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység19 "
Külső magasság70 "
Külső szélesség21 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaHáromszoros markolatú nyomófogantyú
Emelőgyűrűvel felszereltIgen
Záróoszlop felszerelveIgen
Fő kerék mérete10.5 "
Fő kerék típusaPneumatikus
AnyagAcél
Min. Henger átm.6"
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal és lánccal
Hengerenkénti hevederek2
Súly kapacitás300 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.55
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országUS

Termék részletek:

Move gas cylinders easily around a construction site, into locations with poor accessibility, or from floor to floor with these hoist-equipped hand trucks. Designed for one cylinder up to 12-in (305-mm) in diameter. Fully welded construction using 1.25-in (32-mm) diameter round steel tube, these durable cylinder hand trucks provide optimum safety, strength, and longevity. Floor plate made of thick 11-gauge (3-mm) steel with safety fins prevents warping or breaking. Extensive structural framing with 0.375-in (10-mm) thick hoist plates make these units safe when lifted by hoist rigs. Triple grip handle design helps user control the high center of gravity by expanding available grip area for improved leverage and swing radius. The zero-lift height loading allows floor plate to lay flat, thereby eliminating the need to lift cylinder during loading and unloading. Corrosion-resistant powder-coat finish throughout for long life and smooth handling. Two heavy-duty 1.5- x 54-in (38-mm x 1372-mm) polypropylene support straps, lab tested to 1138-lb (516-kg), feature steel cinch buckles for secure attachment of cylinder - eliminate any cylinder rolling potential seen in chain-secured units. Exclusive bumper guard edging grips cylinder and minimizes damage to cylinder and hand truck. Triple grip handle design helps user control the high center of gravity by expanding available grip area for improved leverage and swing radius. Accessorize hand trucks with a tool tray or lockable tool box for securing equipment. Developed for the US Navy for use on submarines. Helps comply with OSHA, NFP1, NFPA 55, and CGA.

Jellemzők:

  • A záróoszlopok és a gallérlemezek biztosítják a henger teljes rögzítését
  • 10.5 hüvelykes (267 mm) agy pneumatikus kerekekkel, kettős golyóscsapágyakkal a könnyebb gördülés érdekében – kevesebb erőfeszítés szükséges
  • Névleges teherbírása: 300 font (136 kg).

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Fő kerék típusaMin. Henger átm.Súly kapacitásÁr
JUSTRITE 35018 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, acél kerekekkel | CD8DCQ 35018(1) 10 "és (1) 13"Szilárd5"600 lbs.€2,619.54
JUSTRITE 35022 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel, 4 kerékkel | CD8DCT 35022(1) 10 "és (1) 13"Pneumatikus5"600 lbs.€2,166.78
JUSTRITE 35024 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel | CD8DCU 35024(1) 10 "és (1) 13"Pneumatikus5"600 lbs.€1,811.04
JUSTRITE 35026 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel, 4 kerékkel | CD8DCV 35026(1) 10 "és (1) 13"Pneumatikus5"600 lbs.€2,037.42
JUSTRITE 35034 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, 16 hüvelykes pneumatikus kerekekkel | CD8DCZ 35034(1) 10 "és (1) 13"Pneumatikus5"600 lbs.€2,199.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35016 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel
€1,091.48 /Mértékegység