JUSTRITE 35004 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 8 hüvelykes félpneumatikus kerekek, 4 kerék | CD8DCJ

JUSTRITE 35004 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 8 hüvelykes félpneumatikus kerekek, 4 kerék

Raktáron
Tétel: CD8DCJ Típus: 35004

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€939.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Henger kapacitása1
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 12 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység16 "
Külső magasság47 "
Külső szélesség18 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaHáromszoros markolatú nyomófogantyú
Fő kerék mérete8"
Fő kerék típusaFélig pneumatikus
AnyagAcél
Min. Henger átm.6"
Hátsó görgő átmérőjeIgen
Hátsó görgőkIgen
Hátsó görgők mérete3"
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal
Hengerenkénti hevederek1
Súly kapacitás700 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)48.26
Származási országUS

Termék részletek:

Súlyuk, nagynyomású tartalmuk és nehézkes formájuk miatt az ipari gázpalackok speciálisan kialakított kézi targoncát igényelnek a balesetek és sérülések minimalizálása érdekében. Az 1 hüvelykes (25 mm) és 1.25 hüvelykes (32 mm) átmérőjű acélcsőből készült folyamatos hegesztéssel ezek a kézi targoncák optimális biztonságot, szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak. A robusztus, V-alakú hengertartó bölcsők szorosan és biztonságosan tartják a hengert, csökkentve a hengerek gördülését, ami az ívelt hátú kiviteleknél gyakori. Tartós, 1.5 x 54 hüvelykes (38 mm x 1372 mm) polipropilén tartóhevederek, laboratóriumi tesztek 1138 kg-ig, acél csattal és biztonságosan rögzítik az egyes hengereket a biztonságos szállítás érdekében. Nagy teherbírású, 516-es (11 mm-es) padlólemez biztonsági bordákkal megakadályozza a vetemedést vagy a törést. Egyedülálló, nulla emelési magasságú rakodási funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a padlólemez lapos lefektetését, így nincs szükség a henger emelésére a be- és kirakodás során. A görgős kocsi nehéz acélrudakkal és nylon alátétekkel rendelkezik a sima összecsukhatóság és a szűk helyeken való könnyű tárolás érdekében. Korrózióálló porszórt bevonat a hosszú élettartamért és a sima kezelésért. A felső fogantyúrészek rögzítve vannak a csomag méretének csökkentése érdekében a szállítási költségek megtakarítása érdekében. Segít megfelelni az OSHA, NFP3, NFPA 1 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • 8 hüvelykes (203 mm-es) agy félpneumatikus kerekekkel konfigurálva, kettős golyóscsapággyal a könnyebb gördülés érdekében – kevesebb erőfeszítés szükséges
  • Szélesen elhelyezett, kettős, 3 hüvelykes (5 mm-es) forgatható görgőegységeket tartalmaz a könnyebb, stabil szállítás érdekében - laposra hajtható a tároláshoz
  • Névleges teherbírása: 700 font (318 kg).
  • Egy henger befogadására alkalmas 6-12 hüvelyk (155-305 mm) átmérőjű

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Fő kerék típusaMin. Henger átm.Szíj stílusHengerenkénti hevederekSúly kapacitásÁr
JUSTRITE 35000 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 8 hüvelykes félpneumatikus kerekek | CD8DCG 35000(1) 12 "Félig pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1300 lbs.€661.04
JUSTRITE 35002 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DCH 35002(1) 12 "Pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1700 lbs.€714.23
JUSTRITE 35006 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekek, 4 kerék | CD8DCK 35006(1) 12 "Pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal11000 lbs.€962.12
JUSTRITE 35008 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10 hüvelykes lapos kerekek, hátsó görgő | CD8DCL 35008(1) 12 "Lakás Ingyenes6"Poly Cinch szíj acél csattal11000 lbs.€958.88
JUSTRITE 35010 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 16 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DCM 35010(1) 18 "Pneumatikus9"Poly Cinch szíj acél csattal21000 lbs.€1,374.45
JUSTRITE 35012 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10 hüvelykes lapos kerék | CD8DCN 35012(1) 18 "Lakás Ingyenes9"Poly Cinch szíj acél csattal2700 lbs.€1,277.43
JUSTRITE 35054 Gázpalackos kézi teherautó, 1 henger Caddy | CD8DDK 35054(1) 12 "Pneumatikus4"Befogható lánc11000 lbs.€1,586.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35004 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 8 hüvelykes félpneumatikus kerekek, 4 kerék
€939.48 /Mértékegység