Súlyuk, nagynyomású tartalmuk és nehézkes formájuk miatt az ipari gázpalackok speciálisan kialakított kézi targoncát igényelnek a balesetek és sérülések minimalizálása érdekében. Az 1 hüvelykes (25 mm) és 1.25 mm átmérőjű acélcsőből készült, folyamatos hegesztéssel ellátott kézi targoncák optimális biztonságot, szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak. A robusztus, V-alakú hengertartó bölcsők szorosan és biztonságosan tartják a hengert, csökkentve a hengerek gördülését, ami az ívelt hátú kiviteleknél gyakori. Két tartós, 32 x 1.5 hüvelykes (66 mm x 38 mm) polipropilén tartóheveder, laboratóriumi vizsgálat szerint 1676 kg-ig, acél csattal, és biztonságosan rögzíti az egyes hengereket a biztonságos szállítás érdekében. Nagy teherbírású, 1138-es (516 mm-es) padlólemez biztonsági bordákkal megakadályozza a vetemedést vagy a törést. Egyedülálló, nulla emelési magasságú rakodási funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a padlólemez lapos lefektetését, így nincs szükség a henger emelésére a be- és kirakodás során. Korrózióálló porszórt bevonat a hosszú élettartam és a sima kezelés érdekében. A felső fogantyúrészek rögzítve vannak a csomag méretének csökkentése érdekében a szállítási költségek megtakarítása érdekében. Segít megfelelni az OSHA, NFP11, NFPA 3 és CGA szabványoknak.
Jellemzők:
- 10 hüvelykes (406 mm-es) kerékagy, habbal töltött, lapos kerekek kettős golyóscsapággyal a könnyebb gördülés érdekében – kevesebb erőfeszítés szükséges
- Névleges teherbírása: 1000 font (454 kg).
- Egy nagyobb átmérőjű propán- vagy kriogén hengert tartalmaz, 9-18 hüvelyk (229-457 mm)
- Exkluzív lökhárítóvédő szegély megerősített vinillal megvédi hengereit a sérülésektől, miközben extra tapadást biztosít