JUSTRITE 35008 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10 hüvelykes lapos kerekek, hátsó görgő | CD8DCL

JUSTRITE 35008 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10 hüvelykes lapos kerekek, hátsó görgő

Raktáron
Tétel: CD8DCL Típus: 35008

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€958.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Henger kapacitása1
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 12 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység19 "
Külső magasság47 "
Külső szélesség21 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaHáromszoros markolatú nyomófogantyú
Fő kerék mérete10 "
Fő kerék típusaLakás Ingyenes
AnyagAcél
Min. Henger átm.6"
Hátsó görgő átmérőjeIgen
Hátsó görgőkIgen
Hátsó görgők mérete3"
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal
Hengerenkénti hevederek1
Súly kapacitás1000 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)81.28
Származási országUS

Termék részletek:

Súlyuk, nagynyomású tartalmuk és nehézkes formájuk miatt az ipari gázpalackok speciálisan kialakított kézi targoncát igényelnek a balesetek és sérülések minimalizálása érdekében. Az 1 hüvelykes (25 mm) és 1.25 hüvelykes (32 mm) átmérőjű acélcsőből készült folyamatos hegesztéssel ezek a kézi targoncák optimális biztonságot, szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak. A robusztus, V-alakú hengertartó bölcsők szorosan és biztonságosan tartják a hengert, csökkentve a hengerek gördülését, ami az ívelt hátú kiviteleknél gyakori. Tartós, 1.5 x 54 hüvelykes (38 mm x 1372 mm) polipropilén tartóhevederek, laboratóriumi tesztek 1138 kg-ig, acél csattal és biztonságosan rögzítik az egyes hengereket a biztonságos szállítás érdekében. Nagy teherbírású, 516-es (11 mm-es) padlólemez biztonsági bordákkal megakadályozza a vetemedést vagy a törést. Egyedülálló, nulla emelési magasságú rakodási funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a padlólemez lapos lefektetését, így nincs szükség a henger emelésére a be- és kirakodás során. A görgős kocsi nehéz acélrudakkal és nylon alátétekkel rendelkezik a sima összecsukhatóság és a szűk helyeken való könnyű tárolás érdekében. Korrózióálló porszórt bevonat a hosszú élettartamért és a sima kezelésért. A felső fogantyúrészek rögzítve vannak a csomag méretének csökkentése érdekében a szállítási költségek megtakarítása érdekében. Segít megfelelni az OSHA, NFP3, NFPA 1 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • 10 hüvelykes (254 mm-es) kerékagy, habbal töltött, lapos kerekek kettős golyóscsapággyal a könnyebb gördülés érdekében – kevesebb erőfeszítés szükséges
  • Névleges teherbírása: 1000 font (454 kg).
  • Egy henger befogadására alkalmas 6-12 hüvelyk (155-305 mm) átmérőjű

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Fő kerék típusaMin. Henger átm.Szíj stílusHengerenkénti hevederekSúly kapacitásÁr
JUSTRITE 35000 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 8 hüvelykes félpneumatikus kerekek | CD8DCG 35000(1) 12 "Félig pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1300 lbs.€661.04
JUSTRITE 35002 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DCH 35002(1) 12 "Pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1700 lbs.€714.23
JUSTRITE 35004 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 8 hüvelykes félpneumatikus kerekek, 4 kerék | CD8DCJ 35004(1) 12 "Félig pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1700 lbs.€939.48
JUSTRITE 35006 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekek, 4 kerék | CD8DCK 35006(1) 12 "Pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal11000 lbs.€962.12
JUSTRITE 35010 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 16 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DCM 35010(1) 18 "Pneumatikus9"Poly Cinch szíj acél csattal21000 lbs.€1,374.45
JUSTRITE 35012 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10 hüvelykes lapos kerék | CD8DCN 35012(1) 18 "Lakás Ingyenes9"Poly Cinch szíj acél csattal2700 lbs.€1,277.43
JUSTRITE 35054 Gázpalackos kézi teherautó, 1 henger Caddy | CD8DDK 35054(1) 12 "Pneumatikus4"Befogható lánc11000 lbs.€1,586.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35008 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10 hüvelykes lapos kerekek, hátsó görgő
€958.88 /Mértékegység