JUSTRITE 35022 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel, 4 kerékkel | CD8DCT

JUSTRITE 35022 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel, 4 kerékkel

Raktáron
Tétel: CD8DCT Típus: 35022

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,166.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Henger kapacitása2
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 10 "és (1) 13"
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység22 "
Külső magasság69 "
Külső szélesség35 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaHáromszoros markolatú nyomófogantyú
Emelőgyűrűvel felszereltIgen
Záróoszlop felszerelveIgen
Fő kerék mérete10.5 "
Fő kerék típusaPneumatikus
AnyagAcél
Min. Henger átm.5"
Hátsó görgő átmérőjeIgen
Hátsó görgőkIgen
Hátsó görgők mérete3"
Ajánlott eszközdobozokSzerszámtálca
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal és lánccal
Hengerenkénti hevederek2
Súly kapacitás600 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)83.82
Származási országUS

Termék részletek:

Move gas cylinders easily around a construction site, into locations with poor accessibility, or from floor to floor with these hoist-equipped hand trucks. Designed for a pair of cylinders (usually oxy-acetylene) common in welding applications, up to 13-in (330-mm) and 10-in (254-mm) in diameter, respectively.Fully welded construction using 1.25-in (32-mm) diameter round steel tube, these durable cylinder hand trucks provide optimum safety, strength, and longevity. Floor plate made of thick 11-gauge (3-mm) steel with safety fins prevents warping or breaking. Extensive structural framing with 0.375-in (10-mm) thick hoist plates make these units safe when lifted by hoist rigs. Triple grip handle design helps user control the high center of gravity by expanding available grip area for improved leverage and swing radius. The zero-lift height loading allows floor plate to lay flat, thereby eliminating the need to lift cylinder during loading and unloading. Caster carriage features heavy steel bars and nylon washers for smooth folding action and easy storage in tight spaces. Corrosion-resistant powder-coat finish throughout for long life and smooth handling. Two heavy-duty 1.5- x 54-in (38-mm x 1372-mm) polypropylene support straps, lab tested to 1138-lb (516-kg), feature steel cinch buckles for secure attachment of cylinder - eliminate any cylinder rolling potential seen in chain-secured units. Exclusive bumper guard edging grips cylinder and minimizes damage to cylinder and hand truck. Triple grip handle design helps user control the high center of gravity by expanding available grip area for improved leverage and swing radius. Includes a tool tray for torch and equipment storage. Developed for the US Navy for use on submarines. Helps comply with OSHA, NFP1, NFPA 55, and CGA.

Jellemzők:

  • A záróoszlopok és a gallérlemezek biztosítják a henger teljes rögzítését
  • 10.5 hüvelykes (267 mm) agy pneumatikus kerekekkel, kettős golyóscsapágyakkal a könnyebb gördülés érdekében – kevesebb erőfeszítés szükséges
  • Szélesen elhelyezett, kettős, 3 hüvelykes (76 mm-es) forgatható görgőegységeket tartalmaz a könnyebb, stabil szállítás érdekében - laposra hajtható a tároláshoz
  • Névleges teherbírása: 600 font (136 kg).

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Fő kerék típusaMin. Henger átm.Súly kapacitásÁr
JUSTRITE 35016 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel | CD8DCP 35016(1) 12 "Pneumatikus6"300 lbs.€1,091.48
JUSTRITE 35018 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, acél kerekekkel | CD8DCQ 35018(1) 10 "és (1) 13"Szilárd5"600 lbs.€2,619.54
JUSTRITE 35024 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel | CD8DCU 35024(1) 10 "és (1) 13"Pneumatikus5"600 lbs.€1,811.04
JUSTRITE 35026 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel, 4 kerékkel | CD8DCV 35026(1) 10 "és (1) 13"Pneumatikus5"600 lbs.€2,037.42
JUSTRITE 35034 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, 16 hüvelykes pneumatikus kerekekkel | CD8DCZ 35034(1) 10 "és (1) 13"Pneumatikus5"600 lbs.€2,199.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35022 gázpalackos kézi teherautó emelőgyűrűvel, 2 hengerrel, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekekkel, 4 kerékkel
€2,166.78 /Mértékegység