JUSTRITE Gázpalackos kézi teherautók tűzfalakkal


Szűrő
Hengerűrtartalom max. Henger átmérő: (1) 10 "és (1) 13" , Befejez: Porbevonatú , Tűzfal minősítés: 1 XNUMX óra. , Fogantyú típusa: Háromszoros markolatú nyomófogantyú , Emelőgyűrű felszerelve: Igen , Záróoszlop felszerelt: Igen , Főkerék anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Min. Henger átmérő: 5" , hátsó görgők: Igen , Hátsó görgők mérete: 5" , Szíj stílus: Poly Cinch szíj acél csattal és lánccal , pántok hengerenként: 2
StílusModellFő kerék típusaSúly kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
35040
Pneumatikus1000 lbs.€2,312.31
B
35044
Pneumatikus1000 lbs.€2,716.56
C
35042
Pneumatikus700 lbs.€2,118.27
D
35050
Pneumatikus600 lbs.€3,007.62
A
35052
Pneumatikus600 lbs.€3,557.40
E
35046
Szilárd600 lbs.€2,829.75
F
35048
Szilárd600 lbs.€3,557.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?