JUSTRITE 35038 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, 16 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DDB

JUSTRITE 35038 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, 16 hüvelykes pneumatikus kerekek

Raktáron
Tétel: CD8DDB Típus: 35038

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,023.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Henger kapacitása2
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 10 "és (1) 13"
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység27 "
Külső magasság47 "
Külső szélesség34 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaHáromszoros markolatú nyomófogantyú
Fő kerék mérete16 "
Fő kerék típusaPneumatikus
AnyagAcél
Min. Henger átm.5"
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal
Hengerenkénti hevederek1
Súly kapacitás1000 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termék részletek:

A nehéz sűrített gázpalackok kezelésekor soha ne kockáztassa a biztonságot. Az 1 hüvelykes (25 mm) és 1.25 mm átmérőjű kerek acélcsőből készült folyamatos hegesztéssel ezek a tartós, kéthengeres teherautók optimális biztonságot, szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak. Vastag, 32-es (11 mm-es) acélból készült padlólemez biztonsági bordákkal megakadályozza a vetemedést vagy a törést. Az egyedülálló nulla emelési magasságú rakodópadló laposan fekszik, így nincs szükség a henger emelésére a be- és kirakodás során. Korrózióálló porszórt bevonat a hosszú élettartam és a sima kezelés érdekében. Tartsa egymástól függetlenül a gázpalackokat a helyükön a nagyobb biztonság érdekében. Nagy teherbírású, 3 x 1.5 hüvelykes (54 mm x 38 mm) polipropilén tartóhevederek, laboratóriumi vizsgálat 1372 kg-ig, acél csatokkal a henger biztonságos rögzítéséhez – kiküszöböli a henger gördülési potenciálját láncrögzített egységekben. Az exkluzív lökhárítóvédő szegély megfogja a hengert, és minimálisra csökkenti a henger és a kézi targonca sérülését. Az opcionális záróoszlopok és a 1138-es modell gallérlemezrendszere biztosítja a henger teljes rögzítését, vagy szerelje fel a kézi targoncákat szerszámtálcával vagy zárható szerszámosládával a fáklyák és egyéb felszerelések rögzítéséhez – a 516-as és 35084-os modellek. Segít megfelelni az OSHA, NFP35388, NFPA 35386 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • 16 hüvelykes (406 mm) agy pneumatikus kerekekkel, kettős golyóscsapágyakkal a könnyebb gördülés érdekében – kevesebb erőfeszítés szükséges
  • Névleges teherbírása: 1000 font (454 kg).
  • Két, legfeljebb 23 mm-es kombinált átmérőjű gázpalackot fogad el, beleértve a hegesztési alkalmazásokban szokásos üzemanyag- és oxidálópalackokat

Termékváltozatok

TermékekModellFő kerék típusaHátsó görgők méreteSúly kapacitásÁr
JUSTRITE 35020 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, 20 hüvelykes acél kerekek | CD8DCR 35020Szilárd-600 lbs.€1,633.17
JUSTRITE 35028 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DCW 35028Pneumatikus-700 lbs.€868.33
JUSTRITE 35030 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, lapos szabadkerekes | CD8DCX 35030Lakás Ingyenes-700 lbs.€915.22
JUSTRITE 35032 gázpalackos kézi teherautó, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekek, 2 henger, 4 kerék | CD8DCY 35032Pneumatikus3"1000 lbs.€1,122.20
JUSTRITE 35036 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, 4 kerékkel, 16 hüvelykes pneumatikus kerekekkel | CD8DDA 35036Pneumatikus5"1000 lbs.€1,308.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35038 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, 16 hüvelykes pneumatikus kerekek
€1,023.56 /Mértékegység