Könnyedén mozgathatja a gázpalackokat az építkezésen, a nehezen hozzáférhető helyeken, vagy padlóról emeletre ezekkel az emelővel felszerelt kézi targoncákkal. Egy hegesztési alkalmazásokban elterjedt hengerpárhoz (általában oxi-acetilénhez) tervezték, legfeljebb 13 hüvelykes (330 mm), illetve 10 hüvelykes (254 mm) átmérőjű. Teljesen hegesztett szerkezet 1.25 hüvelykes (32) -mm) átmérőjű kerek acélcső, ezek a tartós hengeres kézi targoncák optimális biztonságot, szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak. Vastag, 11-es (3 mm-es) acélból készült padlólemez biztonsági bordákkal megakadályozza a vetemedést vagy a törést. A kiterjedt szerkezeti keret 0.375 hüvelykes (10 mm) vastag emelőlemezekkel biztonságossá teszi ezeket az egységeket emelőberendezéssel történő felemeléskor. A háromszoros markolat fogantyújának kialakítása segít a felhasználónak ellenőrizni a magas súlypontot azáltal, hogy kibővíti a markolat területét a jobb emelés és lengési sugár érdekében. A nulla emelési magasságú rakodás lehetővé teszi, hogy a padlólemez laposan feküdjön, így nincs szükség a henger emelésére a be- és kirakodás során. Korrózióálló porszórt bevonat a hosszú élettartamért és a sima kezelésért. Két nagy teherbírású, 1.5 x 54 hüvelykes (38 mm x 1372 mm) polipropilén tartóheveder, laboratóriumilag 1138 kg-ig tesztelve, acél csatokkal a henger biztonságos rögzítéséhez – kiküszöböli a henger gördülési potenciálját lánctal rögzített egységekben látható. Az exkluzív lökhárítóvédő szegély megfogja a hengert, és minimálisra csökkenti a henger és a kézi targonca sérülését. A háromszoros markolat fogantyújának kialakítása segít a felhasználónak ellenőrizni a magas súlypontot azáltal, hogy kibővíti a markolat területét a jobb emelés és lengési sugár érdekében. A kézi targoncákat szerszámtálcával vagy zárható szerszámosládával szerelje fel a fáklyák és egyéb felszerelések rögzítéséhez. Az amerikai haditengerészet számára fejlesztették ki tengeralattjárókon való használatra. Segít megfelelni az OSHA, NFP516, NFPA 1 és CGA szabványoknak.
Jellemzők:
- A záróoszlopok és a gallérlemezek biztosítják a henger teljes rögzítését
- 20 hüvelykes (508 mm-es) kerekekkel, kettős golyóscsapágyakkal a könnyebb gördülés érdekében – kevesebb erőfeszítés szükséges
- Névleges teherbírása: 600 font (136 kg).