Biztonságosan tároljon és szállítson egy pár üzemanyag- és oxidálóhengert, amelyek a hegesztési alkalmazásokban szokásosak, legfeljebb 13 hüvelykes (330 mm), illetve 10 hüvelykes (254 mm) átmérőjűek. Az 1.25 hüvelykes (32 mm) átmérőjű, folyamatos hegesztéssel ellátott kerek acélcsőből készült tartós, kéthengeres teherautók optimális biztonságot, szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak. Vastag, 11-es (3 mm-es) acélból készült padlólemez biztonsági bordákkal megakadályozza a vetemedést vagy a törést. A nulla emelési magasságú rakodás lehetővé teszi, hogy a padlólemez laposan feküdjön, így nincs szükség a henger emelésére a be- és kirakodás során. Korrózióálló porszórt bevonat a hosszú élettartamért és a sima kezelésért. Két nagy teherbírású, 1.5 x 54 hüvelykes (38 mm x 1372 mm) polipropilén tartóheveder, laboratóriumilag 1138 kg-ig tesztelve, acél csatokkal a henger biztonságos rögzítéséhez – kiküszöböli a henger gördülési potenciálját lánctal rögzített egységekben látható. A mellékelt hegesztett hurokláncok másodlagos eszközt biztosítanak a hengerek rögzítéséhez. Az exkluzív lökhárítóvédő szegély megfogja a hengert, és minimálisra csökkenti a henger és a kézi targonca sérülését. A hármas markolatú tolófogantyú nagymértékben növeli a biztonságot a legsúlyosabb tehereknél azáltal, hogy kibővíti a rendelkezésre álló markolat területét a jobb emelés és lengési sugár érdekében. Tartalmazza a szerszámos doboz rögzítését beépített zárható fedéllel a zseblámpa tárolására. Ezzel az emelővel felszerelt kialakítással könnyedén mozgathatja a kézi targoncát egy építkezésen, nehezen hozzáférhető helyekre, vagy padlóról emeletre. A kiterjedt szerkezeti keret 516 hüvelykes (0.375 mm) vastag emelőlemezzel biztonságossá teszi ezeket az egységeket emelőberendezéssel történő felemeléskor. Marinit? ÉN? a BNZ Materials, Inc. bejegyzett védjegye.
Jellemzők:
- burkolt Marinite? ÉN? egyórás tűzgátat hoz létre az üzemanyag és az oxidálószer között - meghaladja a minimális NFPA 55, NFPA 1, OSHA és CGA szabványokat
- A záróoszlopok és a gallérlemezek biztosítják a henger teljes rögzítését az emelési alkalmazásokhoz
- 16 hüvelykes (406 mm) agy pneumatikus kerekekkel, kettős golyóscsapágyakkal a könnyebb gördülés érdekében – kevesebb erőfeszítés szükséges
- Névleges teherbírása: 600 font (272 kg).