JUSTRITE 35010 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 16 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DCM

JUSTRITE 35010 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 16 hüvelykes pneumatikus kerekek

Raktáron
Tétel: CD8DCM Típus: 35010

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,374.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Henger kapacitása1
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 18 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység32 "
Külső magasság49 "
Külső szélesség36 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaHáromszoros markolatú nyomófogantyú
Fő kerék mérete16 "
Fő kerék típusaPneumatikus
AnyagAcél
Min. Henger átm.9"
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal
Hengerenkénti hevederek2
Súly kapacitás1000 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termék részletek:

Due to their weight, high-pressure contents, and unwieldy shape, industrial gas cylinders require a specially designed hand truck to minimize accidents and injuries. Constructed of 1-in (25-mm) and 1.25-in (32-mm) diameter steel tube with continuous welding, these hand trucks provides optimum safety, strength and longevity. Robust, v-shaped cylinder support cradles keep cylinder snug and secure, reducing cylinder rolling common in curved back designs. Two durable 1.5- x 66-in (38-mm x 1676-mm) polypropylene support straps, lab tested to 1138-lb (516-kg), feature steel cinch buckle and hold individual cylinders securely for safe transport. Heavy-duty, 11-gauge (3-mm) floor plate with safety fins prevent warping or breaking. Features unique zero-lift height loading, allowing floor plate to lay flat, thereby eliminating the need to lift cylinder during loading and unloading. Corrosion-resistant powder-coat finish throughout for long life and smooth handling. Upper handle sections bolt in place for reduced package size in order to save on freight costs. Helps comply with OSHA, NFP1, NFPA 55, and CGA.

Jellemzők:

  • 16 hüvelykes (406 mm) agy pneumatikus kerekekkel, kettős golyóscsapágyakkal a könnyebb gördülés érdekében – kevesebb erőfeszítés szükséges
  • Névleges teherbírása: 1000 font (454 kg).
  • Holds one larger diameter propane or cryogenic cylinder from 9- to 18-in (229- to 457-mm)
  • Exkluzív lökhárítóvédő szegély megerősített vinillal megvédi hengereit a sérülésektől, miközben extra tapadást biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Fő kerék típusaMin. Henger átm.Szíj stílusHengerenkénti hevederekSúly kapacitásÁr
JUSTRITE 35000 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 8 hüvelykes félpneumatikus kerekek | CD8DCG 35000(1) 12 "Félig pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1300 lbs.€661.04
JUSTRITE 35002 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DCH 35002(1) 12 "Pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1700 lbs.€714.23
JUSTRITE 35004 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 8 hüvelykes félpneumatikus kerekek, 4 kerék | CD8DCJ 35004(1) 12 "Félig pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1700 lbs.€939.48
JUSTRITE 35006 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekek, 4 kerék | CD8DCK 35006(1) 12 "Pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal11000 lbs.€962.12
JUSTRITE 35008 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10 hüvelykes lapos kerekek, hátsó görgő | CD8DCL 35008(1) 12 "Lakás Ingyenes6"Poly Cinch szíj acél csattal11000 lbs.€958.88
JUSTRITE 35012 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10 hüvelykes lapos kerék | CD8DCN 35012(1) 18 "Lakás Ingyenes9"Poly Cinch szíj acél csattal2700 lbs.€1,277.43
JUSTRITE 35054 Gázpalackos kézi teherautó, 1 henger Caddy | CD8DDK 35054(1) 12 "Pneumatikus4"Befogható lánc11000 lbs.€1,586.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35010 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 16 hüvelykes pneumatikus kerekek
€1,374.45 /Mértékegység