JUSTRITE 35044 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, tűzfal, 4 kerék | CD8DDE

JUSTRITE 35044 gázpalackos kézi teherautó, 2 henger, tűzfal, 4 kerék

Raktáron
Tétel: CD8DDE Típus: 35044

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,716.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Henger kapacitása2
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 10 "és (1) 13"
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység26 "
Külső magasság61 "
Külső szélesség35 "
befejezPorbevonatú
Tűzfal minősítés1 XNUMX óra.
Fogantyú típusaHáromszoros markolatú nyomófogantyú
Fő kerék mérete16 "
Fő kerék típusaPneumatikus
AnyagAcél
Min. Henger átm.5"
Hátsó görgő átmérőjeIgen
Hátsó görgőkIgen
Hátsó görgők mérete5"
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal és lánccal
Hengerenkénti hevederek2
Súly kapacitás1000 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.6
Hajó magassága (cm)154.94
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termék részletek:

Safely store and transport a pair of fuel and oxidizer cylinders, common in welding applications, up to 13-in (330-mm) and 10-in (254-mm) in diameter, respectively. Constructed using 1.25-in (32-mm) diameter round steel tube with continuous welding, these durable, double-cylinder trucks provide optimum safety, strength, and longevity. Floor plate made of thick 11-gauge (3-mm) steel with safety fins prevents warping or breaking. The zero-lift height loading allows floor plate to lay flat, thereby eliminating the need to lift cylinder during loading and unloading. Caster carriage features heavy steel bars and nylon washers for smooth folding action and easy storage in tight spaces. Corrosion-resistant powder-coat finish throughout for long life and smooth handling. Two heavy-duty 1.5- x 54-in (38-mm x 1372-mm) polypropylene support straps, lab tested to 1138-lb (516-kg), feature steel cinch buckles for secure attachment of cylinder - eliminate any cylinder rolling potential seen in chain-secured units. Included welded loop chains provide a secondary means for securing the cylinders. Exclusive bumper guard edging grips cylinder and minimizes damage to cylinder and hand truck. Triple grip push handle greatly enhances safety on top heavy loads by expanding available grip area for improved leverage and swing radius. Optional locking posts and collar plate system model 35084 ensures total cylinder immobilization, or accessorize hand trucks with a tool tray or lockable tool box for securing torches and other equipment - models 35388 and 35386 respectively. Marinite? I? is a registered trademark of BNZ Materials, Inc.

Jellemzők:

  • burkolt Marinite? ÉN? egyórás tűzgátat hoz létre az üzemanyag és az oxidálószer között - meghaladja a minimális NFPA 55, NFPA 1, OSHA és CGA szabványokat
  • 16 hüvelykes (406 mm) agy pneumatikus kerekekkel, kettős golyóscsapágyakkal a könnyebb gördülés érdekében – kevesebb erőfeszítés szükséges
  • Szélesen elhelyezett, kettős, 5 hüvelykes (127 mm-es) forgatható görgőegységeket tartalmaz a könnyebb, stabil szállítás érdekében - laposra hajtható a tároláshoz
  • Névleges teherbírása: 1000 font (454 kg).

Termékváltozatok

TermékekModellFő kerék típusaSúly kapacitásÁr
JUSTRITE 35040 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, tűzfalú, 16 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DDC 35040Pneumatikus1000 lbs.€2,312.31
JUSTRITE 35042 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, tűzfalú, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DDD 35042Pneumatikus700 lbs.€2,118.27
JUSTRITE 35046 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, tűzfal, acél kerekek | CD8DDF 35046Szilárd600 lbs.€2,829.75
JUSTRITE 35048 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, tűzfal, acél kerekek | CD8DDG 35048Szilárd600 lbs.€3,557.40
JUSTRITE 35050 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, tűzfalú, 16 hüvelykes pneumatikus kerék | CD8DDH 35050Pneumatikus600 lbs.€3,007.62
JUSTRITE 35052 gázpalackos kézi teherautó, 2 hengeres, 16 hüvelykes pneumatikus kerék, tűzfal, 4 kerék | CD8DDJ 35052Pneumatikus600 lbs.€3,557.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35044 gázpalackos kézi teherautó, 2 henger, tűzfal, 4 kerék
€2,716.56 /Mértékegység